絞り込み
ブランド
刃長(mm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: のこぎり本体

1,297件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーパー 河部鋸刃シャーパー河部鋸刃
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に材質本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタルゴールド/ブラック質量(g)220(本体+付属刃)山数【付属刃】18山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6角度調節【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)
フリーウェイダイヤノコ PICUS(大洋精工)フリーウェイダイヤノコPICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)替刃Silky(ユーエム工業)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII265岡田金属工業所(ゼットソー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付 ファミリー・ライフ金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付ファミリー・ライフ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。 邪魔になった物干し竿などの処理に。 刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。 替刃式で経済的。
付属品替刃2枚材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂質量(kg)約0.1寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
本職用 廻挽のこぎり 丸音本職用 廻挽のこぎり丸音
929税込1,022
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
サヤ付 木工鋸 本体 刃多楽サヤ付 木工鋸 本体刃多楽
2,598税込2,858
1個
当日出荷
木材・集成材が切れる木工のこ!!鞘は安全ガード付。
用途木材・集成材の切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
カッター型引廻鋸 SK11カッター型引廻鋸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
サヤ付枝切鋸 石鋸工業サヤ付枝切鋸石鋸工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途生木剪定用。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
グリットソー替刃 Strong Toolグリットソー替刃Strong Tool(1件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
刃長(mm)250全長(mm)250トラスコ品番859-2026材質タングステン、カーバイト粒子
剪定鋸木サヤ付 195mm 岡恒剪定鋸木サヤ付 195mm岡恒(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
生木剪定用ノコギリ。
刃長(mm)195全長(mm)320質量(kg)0.175
Gクラシック ガーデニング鋸 アルスGクラシック ガーデニング鋸アルス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
廃品を小さくする鋸 SK11廃品を小さくする鋸SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
細工用ミニ折込鋸 SK11細工用ミニ折込鋸SK11
949税込1,044
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)85全長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SUS420J2
高級木工用糸鋸セット HANDIWORK高級木工用糸鋸セットHANDIWORK(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4本)
当日出荷
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
ファイルソー SK(新潟精機)ファイルソーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽レザーソー
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
ALC鋸 神東工業ALC鋸神東工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃長(mm)250
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)パイマン岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)379ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理トラスコ品番818-5840種別本体質量(g)116板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
石こうボード用引廻し工具 ネグロス電工石こうボード用引廻し工具ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途に応じて3種類の使い分けができます。
全長(mm)182質量(g)118適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管
ZUBAT(ズバット)300 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)300Silky(ユーエム工業)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)300切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ZUBAT(ズバット)240 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)240Silky(ユーエム工業)
3,198税込3,518
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
高硬度のこぎり 切断くん インターベース高硬度のこぎり 切断くんインターベース
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
スチールやプラスチックなど廃棄物の解体に最適横引き刃で切断高強度・高耐久マンガン鋼使用安全ロック付きの折りたたみで安心
用途カーペット、ステンレス、プラスチック、木材のカット用材質65マンガン鋼・ABS・炭素鋼・鉄質量(g)320寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×125×360
折りたたみノコギリ WORKPRO折りたたみノコギリWORKPRO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
65MN鋼製の刃とサイドの鋭い刃で効率的な切断ができます。人間工学に基づいたデザインで、快適に使用できます。使用しない時は刃をロックでき、怪我を防ぎます。パルス硬化処理された歯で、長寿命を実現しています。7TPIの歯数で、より速い切断速度を提供します。
材質刃/高炭素鋼、ハンドル/硬質プラスチックABS+コーティングTPR質量(g)240寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)305× 68× 28
いろいろ切れる!万能のこぎり ニーズいろいろ切れる!万能のこぎりニーズ
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン全長(mm)286質量(g)102刃わたり(mm)153
ハンディソーα BIRD替刃 神沢ハンディソーα BIRD替刃神沢
569税込626
1個
当日出荷
ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用 SHARK SAW替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用SHARK SAW
1,288税込1,417
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロールピッチ(mm)5.5表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.7
ハンディ200仕上げ用 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
断熱材カッター 替刃 SK11断熱材カッター 替刃SK11
969税込1,066
1枚
当日出荷
断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
パイプ鋸 千吉パイプ鋸千吉(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
全体焼入れ鋸刃で耐久性に優れています。塩化ビニールパイプ・アクリル板・アルミニウムや黄銅や銅などの軽金属の切断にご使用頂けます。グリップは安全な切断作業を考え両端にストッパーを付け、手が滑らないようにしています。
用途軽金属用切断作業。プラスチック刃渡り(mm)240
天道 小道具鋸 道刃物工業天道 小道具鋸道刃物工業
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般材質SK5全長(mm)250刃長(mm)120刃厚(mm)0.7
ピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴー ピラニア・ツールピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴーピラニア・ツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超・超薄刃の鋸 ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。 使う方を選びます。 刃厚は0.15mm(アサリ無し)。 木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.15身幅(cm)2
サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体 刃多楽サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体刃多楽
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!鞘は安全ガード付。
用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
木工用糸鋸 SUN UP木工用糸鋸SUN UP(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
木工工作に曲線切りや穴の切り抜き等に適しています。刃が折れたり、切れ味が落ちたら交換が可能です。 ※「SUN UP 木工用糸鋸 #10用 替刃」(別売り)があります。
全長(mm)310質量(g)135
替刃式ミニ両刃鋸 石鋸工業替刃式ミニ両刃鋸石鋸工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
両刃の片側がタテ引き、もう一方がヨコ引きなので、使い分けが出来ます。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。刃渡り(mm)180板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)スリー265替刃 (6枚入)岡田金属工業所(ゼットソー)
4,798税込5,278
1セット(6枚)
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。刃長(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプ板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体