絞り込み
刃長(mm)
  • 190
  • 80(15)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(61)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(35)
  • 160(14)
  • 180(38)
  • 200(36)
  • 210(150)
  • 225(10)
  • 240(138)
  • 250(53)
  • 265(24)
  • 270(78)
  • 300(69)
  • 330(22)
  • 360(19)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(3)
ピッチ(mm)
  • 1.75(1)
  • 2.54(1)
全長(mm)
  • 260~280未満(4)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • 河部精密工業(KSK)(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • エスコ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ノーブランド(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 現場屋(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイルソー SK(新潟精機)

    ファイルソー

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
    用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
  • ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 ボード用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190全長(mm)480ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)217板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
  • 替刃式リフォーム鋸 プラスチック用 現場屋

    替刃式リフォーム鋸 プラスチック用

    現場屋
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    内装、増改築等リフォームに。
    用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
  • PC柄折込鋸 210(本体) ノーブランド

    PC柄折込鋸 210(本体)

    ノーブランド
    859税込945
    1本
    5日以内出荷
    刃渡り(mm)190折込ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3機能角度調節機能
  • 折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー BAHCO(バーコ)

    折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。 長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。
    用途木・プラスチック材の切断に。刃長(mm)190折込全長(mm)405トラスコ品番354-1355質量(g)200
  • 引廻し鋸 エスコ

    引廻し鋸

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    木材の切断用交換用替刃。
    材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
  • 替刃式両刃鋸 SK11

    替刃式両刃鋸

    SK11
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
    用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190全長(mm)360仕様安全コード用穴付タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入
  • 両刃鋸Wソー 木工用&波板用 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸Wソー 木工用&波板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
    仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
  • 両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。
    刃渡り(mm)190質量(g)59板厚(mm)0.6
  • utiles のこぎりメタル用 クリア 河部精密工業(KSK)

    utiles のこぎりメタル用 クリア

    河部精密工業(KSK)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
  • utiles のこぎりメタル用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)

    utiles のこぎりメタル用 オフホワイト

    河部精密工業(KSK)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
  • utiles のこぎりウッド用 クリア 河部精密工業(KSK)

    utiles のこぎりウッド用 クリア

    河部精密工業(KSK)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
  • utiles のこぎりウッド用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)

    utiles のこぎりウッド用 オフホワイト

    河部精密工業(KSK)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体