絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 80~90未満(2)
- 120~140未満(17)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(17)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(24)
- 260~280未満(16)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(13)
- 350~400未満(14)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(5)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- アルスコーポレーション(41)
- エスコ(32)
- E-Value(22)
- BIGMAN(ビッグマン)(22)
- SK11(21)
- SHARK SAW(20)
- Strong Tool(19)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(17)
- 角利(角利産業)(17)
- レザーソー(16)
- BAHCO(バーコ)(13)
- 現場屋(12)
- 石鋸工業(11)
- トップマン[工具・金物](11)
- Silky(ユーエム工業)(10)
- 神沢(9)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- 与板利器工業(8)
- WIZ'A(5)
- ブランドをもっと見る
価格

折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
固定フレーム 一般鉄工用
E-Value(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
ハンディーソー
BAHCO(バーコ)(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
クラフトのこ
オルファ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。刃長(mm)160全長(mm)315サイズ(mm)42.2×315.5×22.0ピッチ(mm)1.6トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95質量(g)115.6板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体
河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)18山トラスコ品番361-7475質量(g)135板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
ライフソークラフト145
岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)298ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5817質量(g)80板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
レシプロソー 金属用
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(3枚)当日出荷レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
ハンディソーα FISH
神沢(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷しなやかで折れにくいバイメタル仕様用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル鋸目(山/インチ目)24
ハンディソー No.2
神沢(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用
SHARK SAW(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
アルミダイカスト製金切鋸
SK11(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
コッピングソー285mm
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷上下・左右・曲線切りが簡単にできる。用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160全長(mm)285トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂質量(g)184板厚(mm)1
糸のこ 木工・金工兼用
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
ハンディソー No.1-A
神沢(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
フリーウェイコッピングソー
PICUS(大洋精工)¥899税込¥9891個当日出荷アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ライフソー電工ペッカー90
岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
固定フレーム金切鋸 250mm
CUSTOM KOBO¥609税込¥6701個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄質量(g)395寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
クリックリリース鋸ハンドル
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
アサダ¥589税込¥6481個当日出荷市販の250mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,488税込¥1,6371丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ファンファンのこぎりレンガ用
フナソー(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷超硬粉末グリットを刃先に溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。用途レンガ・ブロック・タイヤ等硬質ゴム製品等の切断。刃厚(mm)0.65刃先タングステンカーバイトグリット
パイプフレーム金切鋸
CUSTOM KOBO¥629税込¥6921個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
替刃式鋸 ダボ切り・細工用
SHARK SAW¥1,188税込¥1,3071丁当日出荷ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途ダボ切り、細工、仕上げ加工ピッチ(mm)1.15表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185グリップタイプ直柄
挽廻鋸 剣匠 切先付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1























































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)