絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 80(15)
  • 100(22)
  • 110(11)
  • 120(61)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(36)
  • 160(15)
  • 190(13)
  • 200(37)
  • 210(151)
  • 225(10)
  • 240(139)
  • 250(53)
  • 265(24)
  • 270(79)
  • 300(69)
  • 330(23)
  • 360(20)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(6)
ピッチ(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 1.67(1)
  • 2.2(1)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(2)
ブランド
  • レザーソー(6)
  • SK11(6)
  • 角利(角利産業)(5)
  • Silky(ユーエム工業)(4)
  • エスコ(3)
  • アルス(2)
  • 石鋸工業(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ナカヤ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • JOB Master(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 藤長(1)
  • 光川大造作(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディ引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
    材質刃部:鉄(ハガネ)ピッチ(mm)1.67山数18刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15
  • ブロケードカッター EIGERTOOL(アイガーツール)

    ブロケードカッター

    EIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
    用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材全長(mm)310質量(g)100刃長(mm)180アズワン品番64-9369-44
  • レザーソー180 樹脂 レザーソー

    レザーソー180 樹脂

    レザーソー(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
    用途デコラ・塩ビ・アクリルトラスコ品番769-1491全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
  • レザーソー180 薄刃 レザーソー

    レザーソー180 薄刃

    レザーソー(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1467全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー180 両刃 レザーソー

    レザーソー180 両刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1475全長(mm)390質量(g)165ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
  • 自力折込鋸 藤長

    自力折込鋸

    藤長
    699税込769
    1本
    当日出荷
    収納・携帯に便利な折込式です。折込式なので刃を保護でき安全で、収納にも便利です。
    用途一般木材の切断作業。材質刃:SK-6、柄:サクラ材折込折込式刃渡り(mm)180
  • ミニ両刃鋸(樹脂グリップ) SK11

    ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)

    SK11
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
    用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
  • レザーソー180 導突 レザーソー

    レザーソー180 導突

    レザーソー(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
    用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
  • レザーソー180 厚刃 レザーソー

    レザーソー180 厚刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
  • 木柄引廻鋸 角利(角利産業)

    木柄引廻鋸

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
    材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 工作園芸鋸ハードタイプ アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ

    アルス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルキーナタ 片刃180 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃180

    Silky(ユーエム工業)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
  • 替刃式引廻鋸 SK11

    替刃式引廻鋸

    SK11
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
    用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
  • 引廻鋸 JOB Master

    引廻鋸

    JOB Master
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    自由なカットや細かな作業に。ダイヤカット目立・木工用。パーカー仕上げ
    用途木材・合板など
  • 替刃式ミニ両刃鋸 石鋸工業

    替刃式ミニ両刃鋸

    石鋸工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    両刃の片側がタテ引き、もう一方がヨコ引きなので、使い分けが出来ます。
    用途一般木材、合板、集成材などの切断に。板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)180
  • 日曜大工鋸 ミニ 角利(角利産業)

    日曜大工鋸 ミニ

    角利(角利産業)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    DIYや日曜大工の作業にお使いいただけます。刃の片側にはタテ挽き用の刃がついており、もう一方にはヨコ挽き用の刃がついています。木工用の鋸になります。
    全長(mm)378質量(g)84刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 引廻鋸 改良目 角利(角利産業)

    引廻鋸 改良目

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
    全長(mm)336刃長(mm)180刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • シルキーナタ 両刃180 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 両刃180

    Silky(ユーエム工業)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
  • 片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)

    片刃折込鋸

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    木材の切断に。
    全長(mm)430ピッチ(mm)2.2折込
  • F-180 荒目 Silky(ユーエム工業)

    F-180 荒目

    Silky(ユーエム工業)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。
    用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。折込切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)180目数8枚目/30mm
  • 替刃式両刃鋸180mm 別所二郎作

    替刃式両刃鋸180mm

    別所二郎作
    5,298税込5,828
    1丁
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)470品番11211質量(g)112タイプ本体ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)240持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)180
  • 細巾両刃鋸      導突目 光川大造作

    細巾両刃鋸 導突目

    光川大造作
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。
    用途造作用。仕様本目立仕様刃長(mm)180呼称導突目
  • 極薄導突鋸 レザーソー

    極薄導突鋸

    レザーソー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。
    材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工質量(g)150ピッチ(mm)1刃長(mm)180板厚(mm)0.15
  • 替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 ナカヤ

    替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体

    ナカヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
    用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)417質量(g)127板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
  • 替刃式枝切鋸 みかん切り 石鋸工業

    替刃式枝切鋸 みかん切り

    石鋸工業
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。携帯に便利な木鞘付。
    用途みかんの剪定作業に。材質SK-5全長(mm)180質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180
  • 180mm 果樹用鋸替刃 エスコ

    180mm 果樹用鋸替刃

    エスコ
    1,200税込1,320
    1丁
    翌日出荷
    刃長(mm)180
  • 180mm 果樹用鋸 エスコ

    180mm 果樹用鋸

    エスコ
    2,100税込2,310
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)285質量(g)67刃長(mm)180板厚(mm)0.6材質(刃)刃物鋼
  • ダブルズーム高枝用鋸替刃 アルス

    ダブルズーム高枝用鋸替刃

    アルス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)35刃長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両刃鋸 細工用 角利(角利産業)

    両刃鋸 細工用

    角利(角利産業)
    4,598税込5,058
    1本
    7日以内出荷
    ゆっくり挽いて、きれいに切れます。本目立済みですのでそのまま使用できます。目は再目立できます。
    全長(mm)480質量(g)95刃長(mm)180材質(刃)炭素鋼SK-5
  • ミニ両刃鋸 角利(角利産業)

    ミニ両刃鋸

    角利(角利産業)
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    DIYや日曜大工に使えます。タテ挽きとヨコ挽きがついている鋸です。
    全長(mm)378質量(g)84刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式細工鋸180両刃 SK11

    替刃式細工鋸180両刃

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
    用途一般木材の切断作業。刃数23枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
  • 替刃式細工鋸180片刃 SK11

    替刃式細工鋸180片刃

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
    用途竹などの切断作業。仕様竹挽目刃数20枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
  • 替刃式細工鋸 SK11

    替刃式細工鋸

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
    用途一般木材の切断作業。仕様7寸目刃数28枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
  • 替刃式細工鋸180片刃 SK11

    替刃式細工鋸180片刃

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
    用途一般木材の切断作業。仕様8寸目刃数23枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
  • ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    ピストル引廻鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
    材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56刃長(mm)180柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
  • 折込鋸 エスコ

    折込鋸

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。鏡面研磨目立て。二重グリップ。内装・工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。
    エスコ品番EA599DL-112材質ホルダー:加硫合成ゴム全長(mm)410ピッチ(mm)6刃長(mm)180折込折りたたみ式適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼
  • F-180 細目 Silky(ユーエム工業)

    F-180 細目

    Silky(ユーエム工業)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。
    用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。折込切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)180目数14枚目/30mm
  • レザーソー薄刃 ヤヨイ化学

    レザーソー薄刃

    ヤヨイ化学
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。
    全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体