絞り込み
ブランド
刃長(mm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: のこぎり本体

1,297件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体 バクマ工業バクマソー 替刃式両刃鋸 本体バクマ工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型安全スットパー付衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体ナカヤ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)417質量(g)127板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
畔引鋸 大五郎畔引鋸大五郎
2,998税込3,298
1個
41日以内出荷
リフォーム等、部材の途中から切り込む畦引両刃鋸。敷居や鴨居の溝を作る際等に!
用途くり抜きや溝切作業に。全長(mm)450質量(g)78
本職用穴挽鋸 関西型 大五郎本職用穴挽鋸 関西型大五郎
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。
用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。全長(mm)795質量(g)262刃渡り(mm)360
本職用穴挽鋸 大五郎本職用穴挽鋸大五郎
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。
用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。
ピラニア鋸 片刃 ピラニア・ツールピラニア鋸 片刃ピラニア・ツール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 片刃タイプ。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
枝挽鋸 刃多楽枝挽鋸刃多楽
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
木の枝の切断、伐採に最適な枝引き用手曲鋸。切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様
用途木枝の剪定に。質量(g)107生産国日本刃渡り(mm)300
替刃式リフォーム鋸 プラスチック用 現場屋替刃式リフォーム鋸 プラスチック用現場屋
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
内装、増改築等リフォームに。
用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
折込式塩ビ・プラのこ 本体 現場屋折込式塩ビ・プラのこ 本体現場屋
999税込1,099
1個
当日出荷
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途塩ビパイプ・プラコンテナなどの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式竹引のこ 本体 現場屋折込式竹引のこ 本体現場屋
999税込1,099
1個
当日出荷
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途竹・生竹・木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式万能のこ 本体 現場屋折込式万能のこ 本体現場屋
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途型枠・一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃 ムラテックKDSドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃ムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに全長(mm)165刃長(mm)108仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂質量(g)77刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
ジュニアハクソー SOUTHERN CROSSジュニアハクソーSOUTHERN CROSS
829税込912
1本
翌々日出荷
軽量、小型のため、狭い場所での作業に最適です。作業に応じて鋸刃の長さ調整が固定ねじで簡単です。
用途木材・塩ビ・鉄パイプの切断に。全長(mm)250山数24刃厚(mm)0.6
導付鋸 精密アルミ用 石鋸工業導付鋸 精密アルミ用石鋸工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途アルミ切断、真鍮切断に。刃渡り(mm)110板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
導付鋸 塩ビ、プラ用 石鋸工業導付鋸 塩ビ、プラ用石鋸工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途塩ビ切断、プラスチック切断に。刃渡り(mm)110板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
DEVICE サヤ付鋸引廻用 SK11DEVICE サヤ付鋸引廻用SK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120軽金属用 SK11替刃式サヤ付鋸120軽金属用SK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途アルミ・真鍮・硬質プラスチックなどの切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ軽金属切断用材質(刃)SK-5
替刃式折畳鋸用替刃(金属用) 角利(角利産業)替刃式折畳鋸用替刃(金属用)角利(角利産業)
999税込1,099
1枚
当日出荷
4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。刃長(mm)210トラスコ品番836-4225材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用) 角利(角利産業)替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用)角利(角利産業)
999税込1,099
1枚
当日出荷
4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。刃長(mm)210トラスコ品番836-4224材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
ザクザク切れる手曲鋸 角利(角利産業)ザクザク切れる手曲鋸角利(角利産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
ゼットソーHANDY 広島ゼットソーHANDY広島
899税込989
1個
5日以内出荷
プラスチック・薄板軽金属・木材の切断。 見切り材や配線カバー・細い鋼管など厚さ28mm角までの材料が切断可能です。
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9刃厚(mm)0.3
替刃式引廻鋸 SK11替刃式引廻鋸SK11
949税込1,044
1個
当日出荷
スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
バネ極小2個入 (T55) 近正バネ極小2個入 (T55)近正
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
仕様T-550、T-551、T-550S、T-570、T-550MX用替バネ
バナナL型 オルファバナナL型オルファ
469税込516
1丁
当日出荷
握りやすい自然のカタチ。ネジロック式です。
全長(mm)150.5幅(mm)41高さ(mm)23.5質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
剪定皮サック 1丁ロング 岡恒剪定皮サック 1丁ロング岡恒
1個
取扱い終了
岡恒剪定鋏専用皮サックです。
全長(mm)290質量(kg)0.054
剪定鋸 ニューブランカ 替刃 岡恒剪定鋸 ニューブランカ 替刃岡恒
1,698税込1,868
1個
当日出荷
岡恒折込鋸ニューブランカ用替刃です。
刃長(mm)170全長(mm)210質量(kg)0.036折込折りたたみ式
プラ熊手 中 900 浅香工業プラ熊手 中 900浅香工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1040材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)270爪数20先幅(mm)240
東京ジョレン柄 900角 浅香工業東京ジョレン柄 900角浅香工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印東京ジョレン角柄共用替柄全長(mm)900材質天然木形状質量(g)400先端寸法(mm)31×31手元寸法(mm)30×30
軽量ホーク4本爪 アルミP柄 浅香工業軽量ホーク4本爪 アルミP柄浅香工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230
ズームチョキエコノ 採集型 アルスズームチョキエコノ 採集型アルス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、採収に刃長(mm)50全長(mm)1757-3003仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ質量(g)975材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルズーム高枝用鋸替刃 アルスダブルズーム高枝用鋸替刃アルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)180全長(mm)230質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
大工用鋸 ニュー豪傑替刃 アルス大工用鋸 ニュー豪傑替刃アルス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット100 細工鋸 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
ポケット100 木工鋸 角利(角利産業)ポケット100 木工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
木柄引廻鋸 角利(角利産業)木柄引廻鋸角利(角利産業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
Wブレードソー 木工/軽金属 SK11Wブレードソー 木工/軽金属SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材・竹・塩ビ・アクリルなどの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、軽金属用刃数(寸):21枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
Wブレードソー 精密/挽廻し SK11Wブレードソー 精密/挽廻しSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
Wブレードソー 木工/樹脂 SK11Wブレードソー 木工/樹脂SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材・竹・プラスチック軽金属などの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、樹脂用刃数(寸):20枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
替刃式折込鋸120ダボ切細工 SK11替刃式折込鋸120ダボ切細工SK11(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。刃渡り(mm)120材質SK-5折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4目数26枚目

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体