絞り込み
刃長(mm)
- 190
- 80(12)
- 100(9)
- 110(6)
- 120(24)
- 125(7)
- 135(4)
- 150(15)
- 160(4)
- 165(3)
- 175(3)
- 180(24)
- 200(10)
- 210(89)
- 225(25)
- 240(79)
- 250(43)
- 265(18)
- 270(49)
- 300(49)
- 330(16)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.75(1)
ブランド
- ノーブランド(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- SK11(1)

ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190ピッチ(mm)1.75仕様替刃板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
替刃式両刃鋸 ショート替刃
SK11¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入










![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)