絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • 折込のこぎり 替刃 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃

    モノタロウ(36件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
    用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
  • ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
  • 金切鋸刃 モノタロウ

    金切鋸刃

    モノタロウ(24件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6枚)
    当日出荷
    DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
    用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
  • パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
    トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
  • G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW アルミニスト 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
    仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
  • ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーIII 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    どの方向でも切りやすい刃です。
    用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 替刃

    Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • 弦鋸の替刃 金工用 SK11

    弦鋸の替刃 金工用

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
    用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-6刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 電動糸鋸刃 SK11

    電動糸鋸刃

    SK11(19件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    全長(mm)150
  • のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウ

    のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃

    モノタロウ(3件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
  • 金工鋸用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    金工鋸用替刃

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    489税込538
    1パック(12本)
    当日出荷
    精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
    用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)仕様(アサリ)なし材質SK1幅(mm)0.9全長(mm)130刃長(mm)75刃厚(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン用替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソークラフト145替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
    トラスコ品番818-5818質量(g)23ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150
  • 弦鋸の替刃 ステン用 24山 SK11

    弦鋸の替刃 ステン用 24山

    SK11(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
    用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 卓上糸鋸盤用鋸替刃 EARTH MAN

    卓上糸鋸盤用鋸替刃

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3本)
    当日出荷
    ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
    適合機種SS-301・SS-400SCA他全長(mm)133距離127mm(ピン間)
  • 金切鋸刃 ステンレス用 神東工業

    金切鋸刃 ステンレス用

    神東工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • クラフトのこ替刃 オルファ

    クラフトのこ替刃

    オルファ(19件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。 プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
    トラスコ品番360-7275材質SK-95質量(g)30アズワン品番1-6224-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸ノコ刃 SUPER Q SUPER Q

    糸ノコ刃 SUPER Q

    SUPER Q(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(144本)
    当日出荷
    120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。 SUPERQ 5つのS SUPER 高品質 SUPER 精 密 SUPER 弾力性 SUPER 切れ味 SUPER 合金性能
    用途金属専用
  • パイプソー先細240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー先細240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
    トラスコ品番818-5846質量(g)158ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
  • コッピングソー替刃 TRUSCO

    コッピングソー替刃

    TRUSCO(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2本)
    当日出荷
    上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
    用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7322適合本体CS-160全長(mm)160質量(g)3刃長(mm)160板厚(mm)1
  • ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
    用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ハンディソーα FISH 替刃 神沢

    ハンディソーα FISH 替刃

    神沢(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(3枚)
    当日出荷
    用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
  • 替刃式折込鋸替刃 一般木工用 SK11

    替刃式折込鋸替刃 一般木工用

    SK11(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
    用途一般木材の切断作業。
  • 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)

    金切ノコ 250mm 替刃2枚付

    BIGMAN(ビッグマン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    金切鋸は押して切る。
    仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー硬木250 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
  • ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
    用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • パイプソー共通鞘 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー共通鞘

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
    用途鋸用柄仕様鞘のみ適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240トラスコ品番818-5763材質ポリプロピレン全長(mm)365質量(g)932018年トラスコ掲載ページ4 1153
  • プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260 角利(角利産業)

    プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
    付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
  • ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーハンディ200大工目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
    トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • 糸ノコブレード マキタ

    糸ノコブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    649税込714
    1組(5本)
    当日出荷
    用途木工用(ピンエンドタイプ)適合機種MSJ401用切断対象木工
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(6枚組)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    仕様般金属用(おれない)材質SK-3刃長(mm)2501インチ当たり山数24
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(12本)
    当日出荷
    木材(約1.0~30mmまで)や金属(約2.0~4mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
    用途木材の切断(約1.0~30mmまで)、金属の切断(約2.0~4mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工金属兼用刃長(mm)80山数52質量(g/本)1刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55切断対象木材(約1.0~30mmまで)、金属(約2.0~4mmまで)入数(本)12
  • ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター270 替刃

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工、剪定全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
  • レザーソー 替刃 レザーソー

    レザーソー 替刃

    レザーソー(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    切り口が美しい仕上がりです
    用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
  • パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
  • デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    デコラソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途木材の横引き・硬質樹脂板仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40ピッチ(mm)1.50刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • ゴムボーイカーブ万能目 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ万能目 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
  • レザーソー180薄刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180薄刃 替刃

    レザーソー(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー竹挽270替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
    質量(g)68ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃