絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(2)
刃長(mm)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 78(1)
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(34)
  • ALLEX(23)
  • 美鈴(21)
  • 近正(15)
  • TRUSCO(14)
  • アルス(12)
  • 中島利器(12)
  • FACOM(12)
  • RS PRO(12)
  • ハートライ(9)
  • トップマン[工具・金物](9)
  • SK11(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • ヤヨイ化学(5)
  • ドウカン(5)
  • オルファ(4)
  • trad(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
160~180未満(4)
200~220未満(2)
  • 鉄腕ハサミGT ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミGT

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
    用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード全長(mm)160質量(g)120全幅(mm)83刃長(mm)56±3切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
  • 鉄腕ハサミ ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミ

    ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
    用途銅板・銅線の切断に。トラスコ品番274-1831材質ステンレス製(SUS6A)全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)55ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC54±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄腕ハサミDP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミDP

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
    材質(グリップ)ABS・エラストマー寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
  • 鉄腕ハサミMP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミMP

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
    材質(グリップ)ABS寸法(mm)175×90全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH-50用グリップ ENGINEER(エンジニア)

    PH-50用グリップ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1組
    当日出荷
    PH-50用の交換グリップ。
    質量(g)14アズワン品番65-1699-43
  • おりこうなハサミ ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなハサミ

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
    用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ)幅(mm)(グリップ)91全長(mm)207ライムグリーン質量(g)177刃長(mm)78刃厚(mm)3
  • 鉄腕ハサミGT ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミGT

    ENGINEER(エンジニア)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。切断能力:ギザ刃 / ビニルキャブタイヤ(2mm2×4) ワイヤーカッター / 針金(1.2mm)
    全長(mm)160刃長(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
万能ハサミ