絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(59)
- 高芝ギムネ製作所(23)
- FACOM(23)
- EFFORT(エホート)(10)
- FAMILY TOOL(6)
- SK11(5)
- SK(新潟精機)(4)
- POLARIS(ポラリス)(4)
- TMC(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- SUN UP(2)
- Y-SK11(2)
- BOEHM(2)
- H&H(1)
- エフケー(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- Strong Tool(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

業務用皮ポンチ
POLARIS(ポラリス)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷プロの使用に耐える、特別仕上げの刃先。各種レザーや厚紙、ビニール、布、ゴムのなどの補修・補強・製作に。刃物特殊鋼SK-4・硬度HRC58±2を使用した特別仕上げの刃先です。安心の日本製。刃先の切れ味が抜群なので、ハンマーを使わなくても、手で回しながら押し込んでいくだけでも穴があけられます。ハンマーを使用する際は、ポンチを垂直にして、頭部をハンマーでたたいてください。材質刃物特殊鋼SK-4硬度(刃先)HRC58±2
回転式パンチプライヤー
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
皮パンチシャープナー
FAMILY TOOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷皮ポンチの研磨が簡単にできます。用途切れ味の悪くなった皮ポンチの研磨に適合【適合サイズ】直径3~16mmトラスコ品番389-1181
取替式パンチセット 7ピース 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0mm
FAMILY TOOL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm
取替式パンチセット 6ピース 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5mm
FAMILY TOOL¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5mm
だ円&円パンチ
POLARIS(ポラリス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。セット内容2.5/3.5/4.5/Φ5.0/7.0/8.0mmの6サイズ(※2.5/3.5/4.5mmは、だ円形)
DIA-T ストラップエンドパンチ 中
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)132刃先形状V型刃のサイズ(mm)W35×H30アズワン品番64-3240-87
DIA-T 菱目打ち 1本刃
高芝ギムネ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)107質量(g)20刃先形状菱目
DIA-T 平目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)115質量(g)38刃先形状平目
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491個5日以内出荷打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)31穴サイズ(mm)4×5アズワン品番64-9643-69
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491個5日以内出荷打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68
DIA-T 差替式皮ポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
リボルビングパンチ プライヤー (プロ) 225mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498税込¥4,9481本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)225
プロ用皮ポンチ台(堅木)
高芝ギムネ製作所¥849税込¥9341枚翌々日出荷【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。材質国産堅木厚さ(mm)約30寸法(mm)約90×90質量(g)約173アズワン品番64-9643-70
取替式パンチセット 14ピース 1.0~4.0 / 4.5~8.0mm
FAMILY TOOL¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mm
だ円&円パンチセット 6ピース 楕円2.5-3.5-4.5/5.0-7.0-8.0mm
FAMILY TOOL¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ5.0/7.0/8.0mmポンチ軸径(Φmm)2.5/3.5/4.5
エホート 六角軸レザーポンチ 8mm
EFFORT(エホート)¥869税込¥9561本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)8全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:8
エホート 六角軸レザーポンチ 7mm
EFFORT(エホート)¥869税込¥9561本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)7全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:7
エホート 六角軸レザーポンチ 6mm
EFFORT(エホート)¥869税込¥9561本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)6全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:6





























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)