絞り込み
ブランド
- エフケー
- モノタロウ(1)
- エスコ(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- スリーエッチ(10)
- RACODON(9)
- JTC(4)
- SK(新潟精機)(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- ハゼット(2)
- SATA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- FACOM(1)
- SK11(1)
- DEEN(1)
- DIA-T(1)
- ブランドをもっと見る
特価

パッキン打抜ポンチセット
エフケー¥31,980税込¥35,1781セット(22点組)欠品中ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
テーパーピンポンチセット(六角軸)
エフケー¥5,998税込¥6,5981セット(8本)当日出荷ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10