絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • E リングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    E リングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
    用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁ほか
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業

    スナップリングプライヤ軸用直爪

    トップ工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
    仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業

    スナップリングプライヤ 軸用

    トップ工業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
    仕様ビニールグリップ付、ばね付軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    直型スナップリングプライヤ軸用

    KTC(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180
  • スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー(曲爪)

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ スナップリングプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ
  • ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
  • スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢

    スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。付属品ソフトカバー付仕様ばね付トラスコ品番369-3961軸穴種別軸用全長(mm)183質量(g)175種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)10~40
  • 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番828-3531材質特殊鋼軸穴種別穴用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
  • 直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC

    直型ロングスナップリングプライヤ軸用

    KTC(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-8221軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • 8本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    8本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。
    種類セット品
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番828-3530材質特殊鋼軸穴種別軸用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
  • 平型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    平型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8256軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170クロー形状平型
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)52(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8230軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)19~30クロー形状2.0Φmm径
  • スナップリングプライヤー ANEX

    スナップリングプライヤー

    ANEX
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
    用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
  • THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用 ミツトモ

    THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用

    ミツトモ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
    用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。仕様ばね付トラスコ品番836-6573軸穴種別軸用全長(mm)73種類スナップリングプライヤ爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.12018年トラスコ掲載ページ4 0869リング使用範囲(mm)10~30
  • 曲型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型ロングスナップリングプライヤ軸用

    KTC(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-8248軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー ラチェットロック機構

    ラングツールズ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組材質焼入合金鋼全長(mm)410タイプばね無爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪爪先端径(Φmm)3
  • スナップリングプライヤー8000A GEDORE

    スナップリングプライヤー8000A

    GEDORE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • 軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用グリップリング用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 直型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    直型スナップリングプライヤ軸用

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • 強力型スナップリングプライヤー JTC

    強力型スナップリングプライヤー

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    使用範囲(mm)85~170全長(cm)40先端サイズ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

軸用プライヤー