絞り込み
使用範囲(mm)
  • 10(2)
  • 25(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 140(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • GEDORE
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(59)
  • KNIPEX(クニペックス)(18)
  • KTC(7)
  • JTC(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • ハゼット(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • トップ工業(3)
  • KEIBA(2)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • Three Axis(2)
  • ミツトモ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • ANEX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
10(2)
25(2)
60(2)
100(2)
140(2)
  • スナップリングプライヤー8000A GEDORE

    スナップリングプライヤー8000A

    GEDORE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

    GEDORE
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A

    GEDORE
    76,980税込84,678
    1丁
    翌々日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    トラスコ品番855-6925軸穴種別軸用全長(mm)665質量(g)352種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    8005A(6707150)用の替え刃です。
    質量(g)6.8爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
  • 8006XGRIP用交換スピンドル GEDORE

    8006XGRIP用交換スピンドル

    GEDORE
    7,398税込8,138
    1丁
    翌々日出荷
    8006X(1394401)用のスピンドルです。
    仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
  • 8006XGRIP用替え刃 GEDORE

    8006XGRIP用替え刃

    GEDORE
    879税込967
    1丁
    当日出荷
    8006X(1394401)用の替え刃です。
    材質スチール質量(g)0.5爪形状直爪2018年トラスコ掲載ページ4 0860リング使用範囲(mm)252-1000
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J

    GEDORE
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    トラスコ品番855-6930軸穴種別穴用全長(mm)705質量(g)388.5種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃

    GEDORE
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
    材質クロムバナジウム鋼爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

軸用プライヤー