絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 軸用プライヤー

145件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
  • 曲型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型ロングスナップリングプライヤ軸用

    KTC(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8248クロー形状1.2Φmm径
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状90°先曲り
  • スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
  • 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-12
  • スナップリングプライヤー(軸用/平) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸用/平)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
    用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175質量(g)170材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック式スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業

    ロック式スナップリングプライヤ 軸用

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈
    用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
  • リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    リテイナースナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
  • リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    リテイナースナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    外装あり。
    材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
  • 交換用爪(ストレート)2個入り JTC

    交換用爪(ストレート)2個入り

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5624用
  • スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40 HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40

    HIT(ヒット)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
    用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
  • スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

    GEDORE
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • 4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    4本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。
    種類セット品
  • スナッププライヤー ミツトモ

    スナッププライヤー

    ミツトモ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
    用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修に種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15トラスコ品番859-2919
  • 2WAY スナップリングプライヤー Three Axis

    2WAY スナップリングプライヤー

    Three Axis
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
    用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)12~50トラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC質量(g)163.6
  • スナップリングプライヤー Three Axis

    スナップリングプライヤー

    Three Axis
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)10~30(呼び)
  • 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-11A
  • 3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ

    3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90°

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-0
  • 3-10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    3-10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用エスコ品番EA590BJ-10
  • 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/45° エスコ

    3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/45°

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BA-11
  • スナップリングプライヤー(軸用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(軸用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質専用特殊鋼
  • スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸用/直)

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
    用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170トラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)570適合シャフト径(Φmm)122-300軸穴種別軸用トラスコ品番788-3129材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼質量(g)1832先端チップ径(mm)3.5
  • 軸用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 先曲90°

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
  • 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)

    軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
  • 軸用スナップリングプライヤー(ベイシック90°) Wiha(ビーハ/ノガ)

    軸用スナップリングプライヤー(ベイシック90°)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
  • [ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ

    [ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)5~13エスコ品番EA590BC-2
  • [85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ

    [85-140mm]90°軸リングプライヤー

    エスコ
    7,720税込8,492
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)300軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)85~140エスコ品番EA590BB-4
  • [40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ

    [40-100mm]90°軸用リングプライヤー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)200軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)40~100エスコ品番EA590BB-3
  • スナップリングプライヤー エスコ

    スナップリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕上研磨仕上げタイプストレート
  • PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト)

    PTプライヤー

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    *高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き
    用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
  • 軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    軸用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    90日以内出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
  • 軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    軸用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 軸用ロックリングプライヤー エスコ

    軸用ロックリングプライヤー

    エスコ
    7,530税込8,283
    1本
    翌日出荷
    穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け。スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
  • 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    19,700税込21,670
    1本
    翌日出荷
    スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
  • 軸用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリンクプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
  • スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 大型スナップリングプライヤー 軸用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 軸用

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1丁
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-8412
  • スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 爪のみ90° 2枚入り JTC

    爪のみ90° 2枚入り

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

軸用プライヤー