絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 120~140未満(32)
- 140~160未満(33)
- 160~180未満(25)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(31)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(3)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(7)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(52)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- GEDORE(8)
- KTC(7)
- JTC(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ハゼット(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- トップ工業(3)
- KEIBA(2)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- ミツトモ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- ANEX(1)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用範囲(mm)」から絞り込む

スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用)
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌々日出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー 直
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
ロック式スナップリングプライヤ 軸用
トップ工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40
HIT(ヒット)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
スナップリングプライヤー8000AE(軸用)
GEDORE¥4,098~税込¥4,508~1丁当日出荷から9日以内出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ無
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。種類セット品
スナップリングプライヤー(軸用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。トラスコ品番788-3129材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用全長(mm)570質量(g)1832種類スナップリングプライヤ先端チップ径(mm)3.5適合シャフト径(Φmm)122-300
スナップリングプライヤー
ParkTool(パークツール)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。![[85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509484-180823-02.jpg)
[85-140mm]90°軸リングプライヤー
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷エスコ品番EA590BB-4軸穴種別軸用全長(mm)300種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)85~140![[40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509475-180823-02.jpg)
[40-100mm]90°軸用リングプライヤー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷エスコ品番EA590BB-3軸穴種別軸用全長(mm)200種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)40~100
PTプライヤー
PRO:TRUST(プロトラスト)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
軸用ロックリングプライヤー
エスコ¥7,530~税込¥8,283~1本翌日出荷穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け。スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
軸用スナップリングプライヤー
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)210先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,400税込¥9,2401個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)165先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)130先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)225先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー


























![[85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509484-180823-02.jpg)
![[40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509475-180823-02.jpg)
















![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)










![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)