絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 120~140未満(32)
- 140~160未満(33)
- 160~180未満(25)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(31)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(3)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(7)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(52)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- GEDORE(8)
- KTC(7)
- JTC(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ハゼット(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- トップ工業(3)
- KEIBA(2)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- ミツトモ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- ANEX(1)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用範囲(mm)」から絞り込む

19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,400税込¥9,2401個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)165先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)130先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)225先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,040税込¥7,7441個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)180先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)140先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
軸用精密スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製全長(mm)225質量(g)270ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3適合シャフト径(Φmm)40~100
軸用スナップリングプライヤー 8005A
GEDORE¥76,980税込¥84,6781丁翌々日出荷替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。トラスコ品番855-6925軸穴種別軸用全長(mm)665質量(g)352種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃
GEDORE¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷8005A(6707150)用の替え刃です。質量(g)6.8爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
8006XGRIP用交換スピンドル
GEDORE¥7,398税込¥8,1381丁翌々日出荷8006X(1394401)用のスピンドルです。仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
8006XGRIP用替え刃
GEDORE¥879税込¥9671丁当日出荷8006X(1394401)用の替え刃です。材質スチール質量(g)0.5爪形状直爪2018年トラスコ掲載ページ4 0860リング使用範囲(mm)252-1000
穴用スナップリングプライヤー 8005J
GEDORE¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。トラスコ品番855-6930軸穴種別穴用全長(mm)705質量(g)388.5種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃
GEDORE¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。材質クロムバナジウム鋼爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
軸用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥4,598~税込¥5,058~1丁3日以内出荷仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
軸用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥6,398~税込¥7,038~1丁60日以内出荷から75日以内出荷仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
穴用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥4,298~税込¥4,728~1丁3日以内出荷仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
穴用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥3,798~税込¥4,178~1丁翌々日出荷から3日以内出荷仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
スナップリングプライヤーセット
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ![[20-30mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509581-180823-02.jpg)
[20-30mm]軸用スナップリングプライヤー
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷エスコ品番EA590BC-4軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)20~30![[14-18mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509572-180823-02.jpg)
[14-18mm]軸用スナップリングプライヤー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷エスコ品番EA590BC-3軸穴種別軸用全長(mm)140種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)14~18
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー










































![[20-30mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509581-180823-02.jpg)
![[14-18mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509572-180823-02.jpg)
![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)










![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)