絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
ブランド
  • GROZ
  • モノタロウ(21)
  • オーム電機(841)
  • ELPA(453)
  • 岩崎電気(353)
  • 日動工業(295)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • GENTOS(225)
  • ハタヤリミテッド(200)
  • エスコ(192)
  • LED LENSER(162)
  • 東京メタル(154)
  • 日機(120)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • TRUSCO(89)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • 東芝ライテック(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm GROZ

    充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm

    GROZ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。充電具合は25%毎に4段階で表示されます。
    用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7296材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)495全長(mm)495高さ(mm)50奥行(mm)45電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)保護等級IP54充電時間4.5時間明るさ(Lm)1000(強)/400(弱)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間5h(弱)/2h(強)
  • アルミLEDペンライト 3W 90度旋回 GROZ

    アルミLEDペンライト 3W 90度旋回

    GROZ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
    仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 5W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 5W COB

    GROZ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
    用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32消費電力(W)5充電時間2.5時間明るさ(Lm)350電球の種類COB LED最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト GROZ

    充電式LEDワークライト

    GROZ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
    付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドライト 3W COB GROZ

    充電式LEDハンドライト 3W COB

    GROZ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。 マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。 ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。 LEDはCOBを使用しています。 衝撃と水に強いABS樹脂製です。 マグネットスタントは180度駆動します。 ポケットやベルトにも取り付け可能です。 スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
    付属品USBケーブルトラスコ品番206-4804材質ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)155高さ(mm)155質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)30電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.7明るさ(Lm)160照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)3照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドライト COB ペンサイズ GROZ

    充電式LEDハンドライト COB ペンサイズ

    GROZ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    LEDはCOBを使用しています。 ABS樹脂製で頑丈です。 ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。 フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。 フックは左右に120度動きます。 軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
    付属品USBケーブルトラスコ品番206-4803材質ABS樹脂幅(mm)35高さ(mm)185質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65照射距離(m)20電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)2照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 360度回転 GROZ

    充電式LEDワークライト 360度回転

    GROZ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
    付属品USBケーブルトラスコ品番206-4777厚さ(mm)ライト部:9全長(mm)390オレンジ高さ(mm)390質量(g)405品名360度回転 充電式LEDライト使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)35電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電保護等級IP54バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4明るさ(Lm)600連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm GROZ

    充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm

    GROZ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
    用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7298材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)76全長(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)76電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)保護等級IP54充電時間5時間明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)エコロジー商品省エネ
  • LED充電式ロングライト GROZ

    LED充電式ロングライト

    GROZ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    USB充電式のLEDライトです。 明るさ3段階調整可能です。 長さを1200~1760mmで調整ができます。
    付属品専用充電アダプタートラスコ品番255-9228幅(mm)75全長(mm)1212タイプUSB電源(V)専用充電池(内蔵)消費電力(W)15充電時間4明るさ(Lm)1000(強)/700(中)/500(弱)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間3時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 10W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 10W COB

    GROZ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
    用途車両整備や機械整備に仕様ポケットやベルトに付けるフック付付属品USBケーブルトラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB電球の種類COB LED点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD GROZ

    充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD

    GROZ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 錆に強いアルミ合金です。 ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。 消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。 ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。 ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
    用途車両整備や機械整備に仕様明るさメモリー機能付付属品USBケーブル、フックトラスコ品番206-4808材質アルミニウム合金幅(mm)48全長(mm)106高さ(mm)106質量(g)130品名ポケットライト使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)5電源充電池内蔵(USB)LEDSMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)500照射距離(m)28電球の種類LED点灯時間(時間)最大2.5照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドライト 360度回転 GROZ

    充電式LEDハンドライト 360度回転

    GROZ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。 2つのフックで引っ掛けることも可能です。 耐衝撃、防塵、防水仕様です。 USBで充電可能です。 高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
    用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4776材質ABS樹脂全長(mm)254オレンジ高さ(mm)254質量(g)538使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)48保護等級IP54充電時間(時間)4LEDSMD明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)耐衝撃IK07電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)7照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDマグネットハンドライト GROZ

    充電式LEDマグネットハンドライト

    GROZ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    0.5WのLEDライトが付いています。 ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。 ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。 下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。 アルミボディで頑丈です。 microUSBで充電できます。
    用途狭い場所での作業に。 暗い場所での作業に。トラスコ品番206-4812セット内容USBケーブル全長(mm)240~635質量(g)175充電時間2時間縦(mm)22横(mm)22色(本体)外径(mm)22明るさ(Lm)30照射角15照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間4時間充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
  • LED/685A用三脚スタンド GROZ

    LED/685A用三脚スタンド

    GROZ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    高さ1.2~1.6mで調節できます。
    用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145
  • センサー付充電式LEDヘッドライト GROZ

    センサー付充電式LEDヘッドライト

    GROZ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
    付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDインスペクションライト 10W COB GROZ

    充電式LEDインスペクションライト 10W COB

    GROZ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。
    用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 GROZ

    充電式LED投光器

    GROZ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
    材質耐腐食性アルミニウム使用温度範囲(℃)-5~40電圧(V)3.7電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh保護等級IP54充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射距離(m)10電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB

    GROZ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
    用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式小型LEDワークライト GROZ

    充電式小型LEDワークライト

    GROZ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    グレアフリーで眩しさや照明の映り込みを軽減し、長時間の使用でも目が疲れにくいです。ヘッドは360度回転、ベーススタンドは210度可動式で必要な場所に光を向けることができます。底と側面にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。トップライト搭載で隙間を照らすのに便利です。
    用途暗所での作業に。自動車整備に。電気工事や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番698-3751材質ABS樹脂幅(mm)117全長(mm)117高さ(mm)34奥行(mm)50使用電池リチウムイオンバッテリー充電池3.7V2600mAh(内蔵)充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)600(強)/150(弱)/250(Top)RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3(強)/8(弱)/6(Top)
照明