絞り込み
ブランド
  • インターベース
  • モノタロウ(28)
  • オーム電機(869)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(360)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(296)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • 日動工業(276)
  • 旭光電機工業(270)
  • GENTOS(226)
  • エスコ(205)
  • ハタヤリミテッド(204)
  • LED LENSER(163)
  • 東京メタル(145)
  • 日機(123)
  • アイリスオーヤマ(96)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(95)
  • TRUSCO(87)
  • 東芝ライテック(86)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
  • DNライティング(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式センサーライト 20LED インターベースソーラー充電式センサーライト 20LEDインターベース
769税込846
1個
欠品中
庭先や玄関周りの安全対策や夜間の明かりとり、防犯対策にソーラー充電式で電気代がかかりません。20LEDで明るい!
用途建物周りの防犯対策材質PP、ABS、シリコン、ガラスブラック高さ(mm)124質量(g)117電源ソーラー充電式センサー動体赤外線センサー/光センサー縦(mm)47横(mm)96防塵防水性能IP65充電時間(時間)8点灯時間20秒(センサー反応時)センサー感知範囲角度:120°、距離:5m
ソーラー人感センサーライト インターベースソーラー人感センサーライトインターベース
999税込1,099
1台
翌日出荷
ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。電源は動体センサーと人の動きで自動ONセンサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。周囲を明るく照らします。人感センサーで防犯対策として最適人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯【スイッチ3回目】消灯
用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2
2WAY充電式マルチライト インターベース2WAY充電式マルチライトインターベース
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
置く・持つ・吊る・引っかける等使い方をシーンで選べるマルチライトです。USB充電式とソーラー充電式の2WAY仕様で災害や停電時にもご使用いただけます。ワンボタンで簡単操作、またディスプレイ搭載でバッテリーの残量を確認することが可能です。
用途屋外や非常時の光源に付属品USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PP、ABS、GPPS、PS、ステンレス、PVC質量(g)200電源USB充電、ソーラー充電入力DC5V1A連続使用時間(時間)10縦(mm)90・100・110充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池800mAh
LEDフレキシブルスタンドライト インターベースLEDフレキシブルスタンドライトインターベース
769税込846
1台
翌日出荷
アームの自在変形で好きな角度に調節可能なスタンドライトです。小物収納ポケット付でペン立て等にもご使用いただけます。
用途デスクの作業灯に材質ABS、PVC、スチールホワイト高さ(mm)360質量(g)140電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)16縦(mm)70横(mm)110LED寿命(時間)20000

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明