LEDフラッシュライトマグライトプロMAG-LITE(マグライト)当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式グリップ部は、滑り止め加工照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能電源:テスト用単三電池2本最大点灯時間:2時間30分付属品: ストラップ
トラスコ品番490-5075材質本体: アルミ合金全長(mm)167.8色シルバー電源(V)単3形乾電池(2個)付属外径(mm)25.4明るさ(Lm)332RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)140最大点灯時間2時間30分
LEDフラッシュライトミニマグライトMAG-LITE(マグライト)当日出荷
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式グリップ部は、滑り止め加工照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属1mの落下耐性、生活用水に対応
付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップトラスコ品番490-4761材質本体: アルミ合金全長(mm)129.7色シルバー外径(mm)19明るさ(Lm)84RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)116最大点灯時間5時間45分
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
LED投光器HKクリエーション税込¥19,778~¥17,980~