絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
ブランド
  • 友屋
  • モノタロウ(21)
  • オーム電機(841)
  • ELPA(453)
  • 岩崎電気(353)
  • 日動工業(295)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • GENTOS(225)
  • ハタヤリミテッド(200)
  • エスコ(192)
  • LED LENSER(162)
  • 東京メタル(154)
  • 日機(120)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • TRUSCO(89)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • 東芝ライテック(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン形LED電球 友屋

    ハロゲン形LED電球

    友屋
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。 従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
    サイズΦ50×66mm、口金:E11本体質量(g)41素材ポリカーボネート、アルミニウムエコロジー商品省エネ
  • マルチスリムライトLED用連結ピン 友屋

    マルチスリムライトLED用連結ピン

    友屋
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    マルチスリムライトLED専用のオプションです。
    種別連結ピン フロスト型用エコロジー商品省エネ
  • R80レフ形LED電球 友屋

    R80レフ形LED電球

    友屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトにオススメ
    サイズΦ80×L114mm、口金:E26本体質量(g)152素材ポリカーボネート、アルミニウムエコロジー商品省エネ
  • 防雨型E26クリップライトセード付 友屋

    防雨型E26クリップライトセード付

    友屋
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    素材
  • マルチスリムライトLED用連結コード 友屋

    マルチスリムライトLED用連結コード

    友屋
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    マルチスリムライトLED専用のオプションです。
    種別連結コード フロスト型用寸法(mm)270エコロジー商品省エネ
  • マルチスリムライト LED フロスト型 友屋

    マルチスリムライト LED フロスト型

    友屋
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    電気工事不要で取付簡単! つぶつぶが見えない完全フロスト型LED。 マルチスリムランプのスリム蛍光管照明と同等な大きさ(20W型) 電源アダプター内蔵=超小型新型回路を新採用 電源コードを本体に接続装着するだけでOK 直下照度が14Wのスリム管より120%アップで明るい 業務用マルチスリムライト。40,000時間の長寿命(設計寿命)
    備考◯連結10連まで可◯ホルダー付属本体寸法(mm)W572×D22×H35mm消費電力10W定格寿命(時間)40000時間素材本体:アルミ製エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球 友屋

    直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球

    友屋
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハロゲン70W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)690電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色広角電球色電球の種類LED照射角度(°)30
  • 直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球 友屋

    直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球

    友屋
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)570電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角電球色電球の種類LED照射角度(°)20
  • ビーム型LED電球 電球色 友屋

    ビーム型LED電球 電球色

    友屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1250電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)3000使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色電球色電球の種類LED照射角度(°)30
  • ビーム型LED電球 昼光色 友屋

    ビーム型LED電球 昼光色

    友屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1350電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)6500使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)30
照明