絞り込み
ブランド
- 友屋
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(15,032)
- 三菱電機(9,936)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,862)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,315)
- 岩崎電気(1,075)
- オーム電機(1,055)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(931)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(823)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(534)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る
特価

ハロゲン形LED電球
友屋¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。 従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。サイズΦ50×66mm、口金:E11本体質量(g)41素材ポリカーボネート、アルミニウムエコロジー商品省エネ
R80レフ形LED電球
友屋¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷スポット照明、ダウンライトにオススメサイズΦ80×L114mm、口金:E26本体質量(g)152素材ポリカーボネート、アルミニウムエコロジー商品省エネ
スポットライトショート
友屋¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。アーム長さ(mm)43素材セード:鉄エコロジー商品省エネ
防雨型E26クリップライトセード付
友屋¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。素材鉄
マルチスリムライト LED フロスト型
友屋¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷電気工事不要で取付簡単! つぶつぶが見えない完全フロスト型LED。 マルチスリムランプのスリム蛍光管照明と同等な大きさ(20W型) 電源アダプター内蔵=超小型新型回路を新採用 電源コードを本体に接続装着するだけでOK 直下照度が14Wのスリム管より120%アップで明るい 業務用マルチスリムライト。40,000時間の長寿命(設計寿命)備考◯連結10連まで可◯ホルダー付属本体寸法(mm)W572×D22×H35mm消費電力10W定格寿命(時間)40000時間素材本体:アルミ製エコロジー商品省エネ・長寿命
ニューLEDフレイムライト 2WAYタイプ
友屋¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様屋内使用セット内容本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1材質プラスチック質量(g)約700コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)
直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球
友屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷仕様ハロゲン70W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)690電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色広角電球色電球の種類LED照射角度(°)30
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球
友屋¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)570電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角電球色電球の種類LED照射角度(°)20
ビーム型LED電球 電球色
友屋¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1250電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)3000使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色電球色電球の種類LED照射角度(°)30
ビーム型LED電球 昼光色
友屋¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1350電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)6500使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)30
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料