絞り込み
電球の種類
LED(2)
ブランド
- NiteIze
- モノタロウ(33)
- オーム電機(837)
- 日動工業(466)
- ELPA(448)
- 岩崎電気(428)
- エスコ(396)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- GENTOS(230)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(189)
- LED LENSER(165)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- OSRAM(オスラム)(92)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る

レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン
NiteIze¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
3イン1 LEDミニフラッシュライト
NiteIze¥2,398税込¥2,6381台9日以内出荷頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3 イン 1 LED ミニフラッシュライト。フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。1m落下耐衝撃。生活防水仕様(IPX4)。材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球質量(g)79寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31保護等級IPX4使用電池単3電池×1本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー
NiteIze¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷繰り返し充電できる、レイディアント マイクロランタン リチャージャブル マルチカラー。テント内や枕元の照明などに最適な小型ランタン。市販のマイクロUSBコードで充電可能。4色の選べる点灯色。ライト部分は360°回転可能。生活防水仕様。材質軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール、LED電球質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×84×22充電時間(時間)(約)1.5連続点灯時間(時間)10
リチャージャブルランタン+ストリングライト
NiteIze¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷明るさにプラスの機能を備えた革新的なLEDライト、リチャージャブルランタン+ストリングライト。200ルーメンのホワイトランタン、4色固定モードと4色のマルチカラーモード。ストリングライト(LEDワイヤー)は手回しで収納可能。付属のUSB-Cケーブルを使用して2.5時間で充電が完了。ランタン+ストリングライトの点灯時間:3時間。ストリングライトの点灯時間:6.5時間。防水(IPX4)のランタン+防水(IPX7)のストリングライト。材質ABS樹脂、銅線、リチウムイオン電池質量(g)206長さ(m)【ストリングライト】7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×24保護等級ランタン:IPX4、ストリングライト:IPX7充電時間(時間)2.5連続点灯時間(時間)ランタン+ストリングライト点灯時:3、ストリングライト点灯時:6.5
レイディアント RL2リチャージャブル ランタン
NiteIze¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL2リチャージャブル ランタン。充電式ランタンから更にパワーアップした新シリーズ登場。充電式の400ルーメンのランタン。白色と黄色灯を含む6つのモード、USBポートを搭載。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×70保護等級IPX4充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:40、ミディアム:200、ハイ:400、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)ムーンライト:144、ロー:39 3/4、ミディアム:22、ハイ:6 1/3、ハイ(黄色灯):35 1/2、ゆらぎ(黄色灯):56
レイディアント 250ヘッドランプ
NiteIze¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷モード切替も角度調整もできるレイディアント 250ヘッドランプ。シンプルなプッシュボタンにより、4つのモード切替が簡単にできる。ヘッドランプ本体は90°可動式。簡単にビーム角度を調節可能。ボタンを1.5秒間押すと、ナイトビジョンモードに切替可能。ボタンを5秒間押すと、ロックアウト機能をON/OFF に切替可能。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、LED電球、弾性ゴム質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×44×39保護等級耐水性(IPX4)使用電池単4電池×3本(モニター電池付属)電源タイプ電池式連続点灯時間(時間)10落下耐久(m)2
LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)
NiteIze¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷ライトをアップグレード、LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、55ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ材質スチール、電球、プラスチック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×13×23使用電池単1・単2電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ