絞り込み
火炎形状
火炎形状
集中炎(3)
火炎温度(℃)
  • 2100(2)
  • 2350(1)
  • 3100(1)
燃焼時間(分)
  • 70(2)
ブランド
  • アサダ
  • 新富士バーナー(48)
  • イチネンTASCO(36)
  • プリンス(フカシロ)(29)
  • REX(レッキス工業)(29)
  • Sakae Fuji(栄製機)(24)
  • SK11(9)
  • エスコ(7)
  • 千代田精機(7)
  • TRUSCO(7)
  • 阪口製作所(7)
  • TSオリジナル(高翔産業)(7)
  • 高森コーキ(3)
  • オリエンテック(3)
  • E-Value(2)
  • イワタニ(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • 新ダイワ(2)
  • プリンス(Prince Gas)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • ターボファイア アサダ

    ターボファイア

    アサダ
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)

    アサダ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
  • ロキシー400Lキット アサダ

    ロキシー400Lキット

    アサダ(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
    用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

    アサダ(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
    用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎
  • ハンディターボ アサダ

    ハンディターボ

    アサダ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本(610g)
    当日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
  • 圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ

    圧力ゲージ用パッキン(2個入り)

    アサダ
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2m

    アサダ
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2m

    アサダ
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m

    アサダ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー