絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
- 新富士バーナー(48)
- イチネンTASCO(32)
- REX(レッキス工業)(28)
- Sakae Fuji(栄製機)(25)
- プリンス(フカシロ)(23)
- アサダ(12)
- SK11(9)
- TRUSCO(8)
- 千代田精機(7)
- 阪口製作所(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- エスコ(6)
- オリエンテック(3)
- E-Value(2)
- イワタニ(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- 新ダイワ(2)
- プリンス(Prince Gas)(2)
- 高森コーキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
ファイアートーチバーナー
TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱翌々日出荷ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)用途ファイアートーチバーナー用材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
プロパンバーナー Sタイプ
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
プロパンバーナー Mタイプ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
マルチドラムクランプ
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
マルチドラムクランプ
REX(レッキス工業)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷形式JW75適合サイズ(Φmm)50・75適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
配水用PE管EFコントローラ
REX(レッキス工業)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)
アサダ¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
ホース (バルブ付)
新富士バーナー¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。 別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。RoHS指令(10物質対応)対応バルブサイズ170mm
自動点火装置付プロパンバーナー
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット欠品中圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。トラスコ品番856-1155全長(mm)780質量(kg)2.3使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火炎温度(℃)1800火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.42018年トラスコ掲載ページ7 0034
ガストーチ ワンアクション式
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
配水用マルチサドルクランプ150
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
ポリカンナ
REX(レッキス工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷握りやすく、刃の交換が容易です。用途サドル融着前の管表面の切削作業にトラスコ品番760-4882質量(kg)0.12寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
PE管カッタ RB100-2
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ベアリング搭載で軽く切断できます。用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
75チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭所作業に最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5013質量(kg)2.2サイズ75適合管JW規格
50ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
50ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5005質量(kg)1.5サイズ50適合管JW規格
50エルボクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷狭所でのクランプが可能です。用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
30チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
25サービスチータッピングツール(JW・PWA)
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷融着後のサービスチーを穿孔できます。トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
100ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥60,980税込¥67,0781台翌々日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
100ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5021質量(kg)3.1サイズ100適合管JW規格
100サドルクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷サドル型継手用クランプです。トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
100エルボ・チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷多種の差込型継手に対応します。用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
トリガー式プロパンバーナー
新富士バーナー¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル自動着火リングトーチ
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)90火炎形状リング炎フレキシブル部(mm)98
フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)
イチネンTASCO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105