64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
  • プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ

    新富士バーナー(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
    用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナーL型 TRUSCO

    プロパンバーナーL型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
    用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に火炎温度(℃)1800トラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
  • プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー Mタイプ

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
    火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチホースHB・LB用・WLB用 阪口製作所

    トーチホースHB・LB用・WLB用

    阪口製作所
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HB用・LB用・WLB用のトーチホースです。
    ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
  • トーチホース スタンドバーナー専用 阪口製作所

    トーチホース スタンドバーナー専用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スタンドバーナー用のトーチホースです。
    ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
  • ハンドトーチバーナー 阪口製作所

    ハンドトーチバーナー

    阪口製作所
    18,980税込20,878
    1本ほか
    4日以内出荷
  • スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし 新富士バーナー

    スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし

    新富士バーナー
    19,980税込21,978
    1セットほか
    当日出荷
    強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
    用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。火炎温度(℃)1800全長(mm)780使用燃料プロパンガス点火方式電子着火方式火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール
  • プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー Sタイプ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
    ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー) 新富士バーナー

    スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー)

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
    火炎温度(℃)1800火口径(mm)60仕様一体型、電子着火トラスコ品番123-5621種別プロパン質量(g)1800(ホース含む)ホース長さ(m)3火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)5.5導管長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
    用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
  • プロパンバーナー握り付きホース3M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース3M

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
    トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
  • プロパンバーナー握り付きホース2M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース2M

    Sakae Fuji(栄製機)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-2409長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)0.77ホース長さ(m)2ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • スーパーライナー RE-7(ホース5m) 新富士バーナー

    スーパーライナー RE-7(ホース5m)

    新富士バーナー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番496-4772RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
    火炎形状棒状炎質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670バーナー火口A-7BU
  • 特小型工事用バーナー 千代田精機

    特小型工事用バーナー

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)440(火口付)質量(g)530(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03ガス消費量(L/h)200(標準状態)火口番号No.20火口径(Φmm)20×0.8
  • トーチバーナー 阪口製作所

    トーチバーナー

    阪口製作所
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用仕様調節範囲:2~4bar
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱
    翌々日出荷
    ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
    用途ファイアートーチバーナー用材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.3B接手M-100発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • プロパンバーナー10号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー10号3M

    プリンス(フカシロ)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番834-5538
  • プロパンバーナー6号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー6号3m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-0866
  • ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機

    ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)

    桂精機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
    火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
  • ハンドトーチバーナー 阪口製作所

    ハンドトーチバーナー

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    火炎形状棒状炎火炎温度(℃)棒状炎1300
  • 小型工事用バーナー 千代田精機

    小型工事用バーナー

    千代田精機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
  • 中型工事用バーナー 千代田精機

    中型工事用バーナー

    千代田精機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
  • 大型工事用バーナー 千代田精機

    大型工事用バーナー

    千代田精機
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    HB19火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    HB15火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用内径(Φmm)8規格ISO 3821適合最高使用圧力(MPa)2(20bar)ホース長さ(m)10
  • プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー SSタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5発熱量(kcal/h)1600
  • プロパンバーナー Sタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー Sタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
  • プロパンバーナー Mタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー Mタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
  • ホース (バルブ付) 新富士バーナー

    ホース (バルブ付)

    新富士バーナー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。 別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応バルブサイズ170mm
  • 2火口バーナー(プロパン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(プロパン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

プロパンバーナー