絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バーナー

248件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口(極細炎) イチネンTASCO

    火口(極細炎)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
    火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)約150火炎形状極細炎
  • 自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO

    自動着火ワイドトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
    用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2燃焼時間(分)130火炎形状幅広いワイド炎
  • 自動着火リングトーチ イチネンTASCO

    自動着火リングトーチ

    イチネンTASCO
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    火炎形状リング炎
  • マッププロボンベスタンド イチネンTASCO

    マッププロボンベスタンド

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • プロパンバーナー握り付きホース5M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース5M

    Sakae Fuji(栄製機)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番816-2412長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)1.33ホース長さ(m)5ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • プロパンバーナー握り付きホース3M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース3M

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
    トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2426長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.3B接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • スーパーライナー RE-7(ホース5m) 新富士バーナー

    スーパーライナー RE-7(ホース5m)

    新富士バーナー
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番496-4772RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー10号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー10号3M

    プリンス(フカシロ)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番834-5538
  • ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機

    ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)

    桂精機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
    ホース長さ(m)2火炎温度(℃)1200火炎形状棒状炎TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
  • ハンドトーチバーナー 阪口製作所

    ハンドトーチバーナー

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1式ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    火炎温度(℃)棒状炎1300火炎形状棒状炎
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
    質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670火炎形状棒状炎バーナー火口A-7BU
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
  • ハンディターボ アサダ

    ハンディターボ

    アサダ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本(610g)
    当日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火炎温度(℃)2100火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)70火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
  • ガストーチ E-Value

    ガストーチ

    E-Value(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
  • TAS MAPPダブルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPダブルバーナーキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。
    セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
  • 圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ

    圧力ゲージ用パッキン(2個入り)

    アサダ
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • リードバーニングトーチ 日酸TANAKA

    リードバーニングトーチ

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    火口なし
  • TAS MAPPトーチ(シングル自動着火) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(シングル自動着火)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • TAS MAPPトーチ(トリプル) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(トリプル)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)

    パワーターボ(アース)(ボンベ付き)

    TOHO(トーホー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
    幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
  • エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)

    エスパー3Dお買い得セット

    プリンス(フカシロ)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
    用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
  • ホースリール本体 千代田精機

    ホースリール本体

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    ホースリール単体です。
  • 小型工事用バーナー 千代田精機

    小型工事用バーナー

    千代田精機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
  • 中型工事用バーナー 千代田精機

    中型工事用バーナー

    千代田精機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
  • 大型工事用バーナー 千代田精機

    大型工事用バーナー

    千代田精機
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    HB19火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    HB15火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    84,980税込93,478
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー