カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • ゴミ箱(1)
        • 業務用掃除機(1)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(2)
        • 液体吸収材・処理剤(2)

清掃用品 :「灯油 10l」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Boiteガレージ セパレーションボックス 3分別 ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 3分別ベストコ
3,500税込3,850
1個
欠品中
屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール 3分別が可能 ゴミの分別シールが付属されています 簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能) キャスターは取り外し可能 鍵穴付き 袋フォルダー付き(3個)
寸法(mm)880×440×490容量(L)105
エアーペールバキュームクリーナー 東浜商事エアーペールバキュームクリーナー東浜商事
86,980税込95,678
1台
当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
ゴールドプラス(バケツ入) アクアシステムゴールドプラス(バケツ入)アクアシステム
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけバクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしませんOMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に航空・高速道路・公園・運動での清掃に石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油関連資料(1.23MB)
ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORMビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE)B.PERFORM
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ使用方法汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可【希釈の目安】油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)スペック・成分成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
業務用高圧洗浄機 ニルフィスク業務用高圧洗浄機ニルフィスク
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個幅(mm)700高さ(mm)1050奥行(mm)1190消費電力(W)7600電源三相200Vタンク容量(L)灯油:30電源コード(m)5吐出圧力(MPa)18給水方式水道直結(オプションで自吸式)吐出水量(L/min)21RoHS指令(10物質対応)対応
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,998,000税込2,197,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品