カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 業務用掃除機(5)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(3)
        • 液体吸収材・処理剤(3)

清掃用品 :「灯油 20l」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用吸収シート(5枚入) TRUSCOドラム缶用吸収シート(5枚入)TRUSCO
3,500税込3,850
1袋(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番488-6411材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
ペール缶用エアバキュームクリーナー アクアシステムペール缶用エアバキュームクリーナーアクアシステム(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
ドラム缶用吸収シート 油専用 TRUSCOドラム缶用吸収シート 油専用TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番855-7754材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(mm)5502018年トラスコ掲載ページ9 0426
エアバキュームポンプ アクアシステムエアバキュームポンプアクアシステム
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式揚程(m)5(吸込)騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000吸入量(L/min)80使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) アクアシステムエアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)アクアシステム
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)1.5(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプアクアシステム
87,980税込96,778
1台
当日出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
業務用高圧洗浄機 ニルフィスク業務用高圧洗浄機ニルフィスク
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個幅(mm)700高さ(mm)1050奥行(mm)1190消費電力(W)7600電源三相200Vタンク容量(L)灯油:30電源コード(m)5吐出圧力(MPa)18給水方式水道直結(オプションで自吸式)吐出水量(L/min)21RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
93,000税込102,300
1台
翌日出荷
エアー式エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kWアズワン品番65-9245-86
温水高圧洗浄機 新ダイワ温水高圧洗浄機新ダイワ
557,000税込612,700
1台
3日以内出荷
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORMビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE)B.PERFORM
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ使用方法汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可【希釈の目安】油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)スペック・成分成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,998,000税込2,197,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品