絞り込み
ねじの呼び
- -(6)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(17)
- G(PF) 1/2(21)
- G(PF) 3/4(18)
- G(PF) 1(18)
- G(PF) 1-1/4(11)
- G(PF) 1-1/2(7)
- G(PF) 2(2)
- M6(2)
- M8(8)
- M10(6)
- M12(3)
- NPT 3/8(2)
- NPT 1/2(2)
- NPT 3/4(2)
- NPT 1(2)
- NPT 1-1/4(2)
- R(PT) 3/8(3)
- R(PT) 1(2)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
ブランド
協和[機構部品]・イマオコーポレーション・光宝興産・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・家原ライト工業・日立産機システム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・武蔵オイルシール工業・DRC(ディーアールシー)・キーパー・Elesa・kipp

オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法d1(mm)6
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応![噴流型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921132-170710-02.jpg)
噴流型オイルゲージ
協和[機構部品]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。用途機械の稼働及び潤滑状況の確認仕様ねじ止め式、噴水タイプトラスコ品番817-9386材質ポリカーボネート(PC)形状丸形厚さ(mm)27質量(g)37耐熱温度(℃)100外径(mm)50
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-71材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム形状丸形色ブラック使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)4.5寸法E(mm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
40mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10耐熱温度(℃)100
30mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
17mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5耐熱温度(℃)100寸法AG1
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28耐熱温度(℃)100寸法AG1/2
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
G 1" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38寸法APF1
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
G 1" /100mbar バルブキャップ
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42寸法APF1
G 3/4"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
G 1/2"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
G 3/8"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31寸法APF3/8
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
56x70mm チェーン付ブリーザキャップ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
レベルインジケーター(プロテクター付き)
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(プロテクター)サンドブラスト表面処理(ボルト)亜鉛メッキ表面処理(ナット)亜鉛メッキ
プレッシャーキャップ
イマオコーポレーション¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から5日以内出荷ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
VLHS バルブキャップ
イマオコーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。質量(g)80色(ねじ部)ブラック
スチールカバー型プレッシャーキャップ
イマオコーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
サイドマウントフィルター
イマオコーポレーション¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷から3日以内出荷ガスケットがオイル漏れを防ぎます。使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)
協和[機構部品]¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から22日以内出荷ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。形状長形耐熱温度(℃)150
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓










![噴流型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921132-170710-02.jpg)




























![標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46151086-260421-02.jpg)
![金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144454-191213-02.jpg)
![金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144287-191213-02.jpg)
![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137734-200108-02.jpg)