絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(6)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(17)
- G(PF) 1/2(20)
- G(PF) 3/4(18)
- G(PF) 1(18)
- G(PF) 1-1/4(11)
- G(PF) 1-1/2(7)
- G(PF) 2(2)
- M6(2)
- M8(8)
- M12(3)
- NPT 3/8(2)
- NPT 1/2(2)
- NPT 3/4(2)
- NPT 1(2)
- NPT 1-1/4(2)
- R(PT) 3/8(3)
- R(PT) 1(2)
- ねじの呼びをもっと見る
形状
- その他(1)
- 長形(5)
耐熱温度(℃)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 130(1)
材質(本体)
- 樹脂(4)
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
- 光宝興産(1)
- 協和[機構部品](3)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。

オイルポット窓 O型(ネジ止め式)
光宝興産(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から翌々日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120
レベルインジケーター
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
コラム式 レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓





![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)

![パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137183-191213-02.jpg)