絞り込み
形状
  • その他(1)
  • 長形(5)
ねじの呼び
  • M10
  • G(PF) 3/8(7)
  • G(PF) 1/2(8)
  • G(PF) 3/4(8)
  • G(PF) 1(8)
  • G(PF) 1-1/4(5)
  • G(PF) 1-1/2(3)
  • G(PF) 2(2)
  • M6(2)
  • M8(8)
  • M12(3)
  • NPT 3/8(2)
  • NPT 1/2(2)
  • NPT 3/4(2)
  • NPT 1(2)
  • NPT 1-1/4(2)
  • R(PT) 1/2(2)
  • R(PT) 3/4(2)
  • R(PT) 1(2)
  • R(PT) 1-1/4(2)
耐熱温度(℃)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 130(1)
材質(本体)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • 協和[機構部品](3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 光宝興産(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他(1)
長形(5)
  • オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)

    光宝興産(12件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]

    オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120
  • パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90
  • レベルインジケーター イマオコーポレーション

    レベルインジケーター

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
  • コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション

    コラム式 レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
    形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓