絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 30
  • 5(293)
  • 6(346)
  • 8(435)
  • 10(413)
  • 11(338)
  • 12(528)
  • 14(507)
  • 15(555)
  • 16(511)
  • 18(426)
  • 19(377)
  • 20(522)
  • 22(268)
  • 24(404)
  • 25(390)
  • 28(347)
  • 32(261)
  • 35(274)
  • 38(250)
軸穴径d2(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(193)
  • 32(134)
  • 35(160)
  • 36(2)
  • 38(107)
  • 40(84)
  • 42(79)
  • 45(64)
  • 48(32)
  • 50(28)
  • 55(14)
  • 56(4)
  • 60(5)
  • 65(1)
常用トルク(N・m)
  • 35(5)
  • 46(5)
  • 60(18)
  • 75(8)
  • 80(19)
  • 95(12)
  • 100(14)
  • 130(6)
  • 160(12)
  • 176(6)
  • 180(21)
  • 190(11)
  • 200(9)
  • 250(13)
  • 265(5)
  • 320(8)
  • 325(8)
  • 405(9)
  • 450(10)
  • 560(9)
全長(mm)
  • 47(2)
  • 49(2)
  • 51.2(3)
  • 53.6(3)
  • 58.6(2)
  • 73.3(3)
  • 75(3)
  • 77(8)
  • 78(7)
  • 80(3)
  • 81(4)
  • 90(21)
  • 94(3)
  • 98(4)
  • 100(4)
  • 109(2)
  • 114(19)
  • 119.6(2)
  • 126(15)
  • 137.6(2)
外径(Φmm)
  • 55(8)
  • 60(2)
  • 63(7)
  • 64(2)
  • 65(24)
  • 68(14)
  • 69(2)
  • 69.5(2)
  • 70(5)
  • 75(2)
  • 79.5(3)
  • 80(27)
  • 82(6)
  • 90(6)
  • 94(6)
  • 95(15)
  • 100(7)
  • 104(3)
  • 112(4)
  • 126(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(5)
  • 3000(2)
  • 3600(8)
  • 3800(2)
  • 4000(3)
  • 4400(3)
  • 4500(2)
  • 5000(4)
  • 6000(26)
  • 7000(9)
  • 7400(3)
  • 9000(15)
  • 10000(38)
  • 11000(17)
  • 13000(4)
  • 14000(8)
  • 15000(7)
  • 17000(2)
  • 18000(2)
  • 20000(2)
2000・3000・3600・3800・4000・4400・4500・5000・6000・7000・7400・9000・10000・11000・13000・14000・15000・17000・18000・20000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.02(16)
  • 0.08(23)
  • 0.1(25)
  • 0.12(2)
  • 0.15(24)
  • 0.2(24)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.28(2)
  • 0.3(9)
  • 0.34(4)
  • 0.5(8)
  • 0.52(4)
  • 0.6(5)
  • 0.7(3)
  • 1.2(5)
  • 1.4(4)
  • 1.5(8)
  • 2.5(3)
  • 4.5(4)
0.02・0.08・0.1・0.12・0.15・0.2・0.23・0.25・0.28・0.3・0.34・0.5・0.52・0.6・0.7・1.2・1.4・1.5・2.5・4.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(108)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(2)
  • 2(25)
  • 3(7)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • その他(1)
0.2・0.5・0.7・0.8・1・1.3・1.5・1.6・2・3・4・6・7.5・その他
ブランド
  • 三木プーリ(240)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
  • 椿本チエイン(12)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • アサ電子工業(9)
  • 酒井製作所(8)
  • アイセル(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 日本ミニチュアカップリング(3)
  • カネミツ(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • 東海精技(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・KANA(片山チエン)・アサ電子工業・酒井製作所・アイセル・三ツ星ベルト・日本ミニチュアカップリング・カネミツ・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・東海精技
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMC割筒カップリング 東海精技

    SMC割筒カップリング

    東海精技
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
    種類リジッドタイプ
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
  • カップリング Nタイプ アイセル

    カップリング Nタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
    用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    23日以内出荷から31日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじりばね定数(N・m/rad)170000軸方向ばね定数(N/mm)122慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷
    金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
    材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)60許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13
  • カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
  • ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン

    ナイロンチェーンカップリング

    椿本チエイン
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
    許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
  • カップリング Eタイプ アイセル

    カップリング Eタイプ

    アイセル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m

    酒井製作所
    73,980税込81,378
    1個
    31日以内出荷
    800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。
    寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
  • ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBSタイプ

    アサ電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
    材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
  • ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KLCタイプ

    アサ電子工業
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング