絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(2)
全長(mm)
  • 16.5(6)
  • 18(1)
  • 21.2(1)
  • 31.5(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.9
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(150)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(180)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 4(130)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(225)
  • 12(209)
  • 25(305)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
外径(Φmm)
  • 16(6)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 6000(1)
  • 7000(6)
  • 20000(1)
4000・6000・7000・20000
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
0.1・0.2
許容偏角(°)
  • 1(6)
  • 2(2)
  • 5(1)
1・2・5
ブランド
  • アサ電子工業(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-6

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-6-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-6-6

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-4 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-4

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4穴径(mm)【Hディスク】7.6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-5-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-5-6

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-5-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-5-5

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】7.6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-5

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】7.6
  • カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MKMシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当許容偏角(°)2

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング