絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 17~55(1)
- 65(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 17~55(1)
- 65(2)
常用トルク(N・m)
- 10100(1)
全長(mm)
- 133(2)
- 160(2)
外径(Φmm)
- 145
- 15(40)
- 16(77)
- 19(37)
- 20(128)
- 25(117)
- 26(48)
- 30(57)
- 32(116)
- 34(42)
- 40(141)
- 44(31)
- 50(144)
- 55(79)
- 60(38)
- 65(68)
- 80(56)
- 90(42)
- 95(40)
- 100(38)
- 125(36)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4200(1)
- 5250(2)
4200・5250
ブランド
- 椿本チエイン(7)
- 三ツ星ベルト(4)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 三木プーリ(1)
椿本チエイン・三ツ星ベルト・KHK(小原歯車工業)・三木プーリ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ
椿本チエイン¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から13日以内出荷大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
KHK ギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。形状T1歯数42質量(kg)2.96タイプ外筒外径D(Φmm)145バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)48モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105歯先円直径A(Φmm)100
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
パワーロック AS-SSシリーズ
椿本チエイン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から4日以内出荷汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ポジロック PSL-Gシリーズ
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から7日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ