絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 17~55(1)
- 65(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 17~55(1)
- 65(2)
全長(mm)
- 133(2)
- 160(2)
外径(Φmm)
- 145
- 14(6)
- 20(7)
- 30(12)
- 35(6)
- 40(21)
- 45(6)
- 50(5)
- 53.6(5)
- 55(27)
- 65(24)
- 80(22)
- 85(6)
- 95(20)
- 97(5)
- 105(4)
- 112(5)
- 128(5)
- 148(5)
- 200(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4200(1)
- 5250(2)
ブランド
- 三ツ星ベルト(4)
三ツ星ベルト
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
17~55(1)
65(2)

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から7日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ