絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3~8(1)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(8)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3~8(1)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(8)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 10(1)
常用トルク(N・m)
- 2.2(4)
- 2.5(1)
- 4.4(3)
- 5(1)
- 5.5(4)
- 8(1)
- 11(4)
全長(mm)
- 15.5(1)
- 19.7(2)
- 20.4(2)
- 21(1)
- 24.5(2)
- 25(3)
外径(Φmm)
- 17
- 15(40)
- 16(78)
- 19(37)
- 20(128)
- 25(117)
- 26(48)
- 30(58)
- 32(117)
- 34(42)
- 40(142)
- 44(31)
- 50(148)
- 55(81)
- 60(42)
- 65(70)
- 80(58)
- 90(42)
- 95(40)
- 100(38)
- 125(36)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 20000(1)
- 37000(4)
2000・20000・37000
許容偏心(mm)
- 0.3(5)
- 1.2(4)
0.3・1.2
許容偏角(°)
- 2(4)
- 3(5)
2・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 椿本チエイン(5)
- アイセル(2)
- 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・アイセル・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
メカロック MCタイプ
アイセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から25日以内出荷軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
パワーロック KE-LPシリーズ
椿本チエイン¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3