絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(8)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(8)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 10(1)
常用トルク(N・m)
- 2.2(4)
- 4.4(3)
- 5.5(4)
- 11(4)
外径(Φmm)
- 17
- 12(10)
- 15(10)
- 16(11)
- 17.5(3)
- 19(3)
- 20(22)
- 25(12)
- 26(8)
- 30(8)
- 32(13)
- 34(8)
- 38(8)
- 40(4)
- 41(3)
- 45(11)
- 50(3)
- 55(13)
- 68(4)
- 70(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 19.7(2)
- 20.4(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
許容偏角(°)
- 2(4)
- 3(4)
2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 37000(4)
2000・37000
許容偏心(mm)
- 0.3(4)
- 1.2(4)
0.3・1.2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(4)
6(8)
6.35(2)
8(4)
10(1)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2