絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 100(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 100(1)
全長(mm)
  • 63(1)
  • 126(3)
  • 129(5)
  • 320(1)
常用トルク(N・m)
  • 167(1)
  • 334(1)
  • 4730(2)
  • 5940(1)
  • 12640.7(1)
  • 25790(1)
外径(Φmm)
  • 180
  • 15(40)
  • 16(78)
  • 19(37)
  • 20(128)
  • 25(117)
  • 26(48)
  • 30(58)
  • 32(117)
  • 34(42)
  • 40(142)
  • 44(31)
  • 50(147)
  • 55(81)
  • 60(42)
  • 65(70)
  • 80(58)
  • 90(42)
  • 95(40)
  • 100(39)
  • 125(36)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(7)
  • 3800(2)
  • 4000(3)
  • 5250(3)
  • 5700(1)
3500・3800・4000・5250・5700
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
  • 1.5(3)
0.2・1.5
許容偏角(°)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 6(2)
1・1.5・3・6
ブランド
  • カネミツ(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • セイサ(3)
  • アイセル(1)
  • エスコ(1)
  • ケイセブン(1)
  • 東海精技(1)
カネミツ・椿本チエイン・NBK(鍋屋バイテック会社)・セイサ・アイセル・エスコ・ケイセブン・東海精技
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMC割筒カップリング 東海精技

    SMC割筒カップリング

    東海精技
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
    種類リジッドタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ

    GCカップリング GC-SSM形(両並形)

    セイサ
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能なし
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    もっともポピュラーな汎用タイプです。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • K-7カップリング Fシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング Fシリーズ

    ケイセブン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)S25C以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • メカロック MBタイプ アイセル

    メカロック MBタイプ

    アイセル
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ180mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ180mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-7材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)63寸法M(mm)32寸法B(Φmm)132寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)180軸穴径d1(Φmm)50寸法C1(Φmm)90軸穴径d2(Φmm)50寸法C2(Φmm)90
  • SNS フランジ形固定軸継手 カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手

    カネミツ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • SNS たわみ軸継手 カネミツ

    SNS たわみ軸継手

    カネミツ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)

    カネミツ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

    カネミツ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • GCカップリング GC-EEM形 セイサ

    GCカップリング GC-EEM形

    セイサ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
  • GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

    セイサ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング