絞り込み
外径(Φmm)
- 180
- 18(14)
- 21(14)
- 23(14)
- 24(19)
- 26(23)
- 28(21)
- 30(15)
- 31(13)
- 32(22)
- 43(14)
- 47(25)
- 48(13)
- 50(34)
- 55(25)
- 60(26)
- 62(16)
- 65(22)
- 75(17)
- 80(15)
- 115(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 63(1)
常用トルク(N・m)
- 25790(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 55(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 55(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
3500
ブランド
- 椿本チエイン(6)
- アイセル(1)
- カネミツ(1)
椿本チエイン・アイセル・カネミツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
24(19)
26(23)
28(21)
32(22)
47(25)
50(34)
55(25)
60(26)
65(22)
75(17)
外径(Φmm)をもっと見る

パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MBタイプ
アイセル¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から24日以内出荷高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応