カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(6)
- 4(20)
- 4.5(2)
- 5(25)
- 6(25)
- 6.35(15)
- 7(5)
- 8(23)
- 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(3)
- 4(11)
- 4.5(2)
- 5(24)
- 6(26)
- 6.35(16)
- 7(15)
- 8(28)
- 10(1)
全長(mm)
- 9(1)
- 15.5(1)
- 17.5(1)
- 18.3(1)
- 19.35(3)
- 19.4(1)
- 20(6)
- 21.2(1)
- 22.1(1)
- 24(1)
- 24.2(1)
- 24.5(1)
- 25.5(1)
- 25.7(1)
- 25.9(3)
- 26(4)
- 27(2)
- 34(3)
常用トルク(N・m)
- 0.4(2)
- 0.7(4)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(12)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 2.1(5)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 23(1)
外径(Φmm)
- 19
- 15(40)
- 16(58)
- 20(77)
- 25(69)
- 26(47)
- 30(56)
- 32(67)
- 34(42)
- 40(69)
- 44(31)
- 50(67)
- 55(76)
- 60(40)
- 65(63)
- 80(53)
- 90(39)
- 95(39)
- 100(34)
- 125(32)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
- 2000(1)
- 4000(1)
- 7000(1)
- 8000(1)
- 10000(7)
- 33000(17)
900・2000・4000・7000・8000・10000・33000
許容偏心(mm)
- 0.02(7)
- 0.05(2)
- 0.11(3)
- 0.12(3)
- 0.15(7)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 1.3(1)
0.02・0.05・0.11・0.12・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・1.3
許容偏角(°)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 1(8)
- 1.5(9)
- 2(4)
- 3(1)
- 5(1)
0.5・0.6・0.7・1・1.5・2・3・5
ブランド
- KANA(片山チエン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- アイセル(4)
- アサ電子工業(4)
- 三木プーリ(6)
- 椿本チエイン(4)
KANA(片山チエン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・アサ電子工業・三木プーリ・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.11
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
ディスクカップリング ACDシリーズ
アイセル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から34日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
ディスクカップリング ACSシリーズ
アイセル¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から46日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.15
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2
三木プーリ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.02
メカロック MCタイプ
アイセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から25日以内出荷軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.02
カプリコン 高減衰能タイプ XGT
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15
SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状CサイズSFC-010SA2材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)1材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼表面処理:三価クロメート処理許容偏角(°)1材質(クランプボルト)構造用合金鋼表面処理:個体潤滑被膜処理材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金表面処理:アルマイト処理軸方向変位(mm)±0.1材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)0.015サイズSFC-010DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法C(mm)3.15寸法K(mm)8.5慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6寸法d3(Φmm)8.5寸法LF(mm)9.15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)3軸方向変位(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.11
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2
カプリコン MDSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
カプリコン MDWシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.5
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
サーボフレックス(SA2タイプ)
三木プーリ¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
サーボフレックス(DA2タイプ)
三木プーリ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応













































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)