絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
全長(mm)
- 23(1)
- 24(2)
- 24.1(3)
- 32.5(1)
- 32.8(1)
常用トルク(N・m)
- 15(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 56(1)
外径(Φmm)
- 31
- 15(40)
- 16(58)
- 19(37)
- 20(77)
- 25(69)
- 26(47)
- 30(56)
- 32(66)
- 34(42)
- 40(69)
- 44(31)
- 50(67)
- 55(76)
- 60(40)
- 65(63)
- 80(53)
- 90(39)
- 95(39)
- 100(34)
- 125(32)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 6200(1)
5000・6200
許容偏心(mm)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
0.6・0.7
許容偏角(°)
- 0.6(1)
- 1.5(1)
0.6・1.5
ブランド
- 椿本チエイン(7)
- アイセル(5)
- アサ電子工業(2)
- 三木プーリ(1)
椿本チエイン・アイセル・アサ電子工業・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MSAタイプ
アイセル¥13,962税込¥15,3581個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-LPシリーズ
椿本チエイン¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から12日以内出荷専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
メカロック MCタイプ
アイセル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から25日以内出荷軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ
アイセル¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)