カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(4)
- 4(5)
- 4.5(3)
- 5(8)
- 6(11)
- 6.35(6)
- 7(3)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(4)
- 4(5)
- 4.5(3)
- 5(8)
- 6(11)
- 6.35(6)
- 7(3)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(2)
全長(mm)
- 22
- 13.5(19)
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 23(27)
- 26(35)
- 29(48)
- 30(27)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(19)
- 35(96)
- 40(24)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(21)
- 78(20)
- 90(34)
- 114(18)
- 126(18)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.4(3)
- 3(1)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 7.7(2)
- 15.4(2)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(5)
- 28(3)
- 28.5(3)
- 30.5(3)
- 34(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(2)
- 6000(2)
- 10000(1)
- 16000(1)
- 39000(1)
- 42000(1)
- 45000(3)
2000・6000・10000・16000・39000・42000・45000
許容偏心(mm)
- 0.05(2)
- 0.08(3)
- 0.1(3)
- 0.15(2)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.4・0.5
許容偏角(°)
- 1(4)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(2)
1・1.5・2・3・3.5・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- アイセル(6)
- アサ電子工業(3)
- 椿本チエイン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・アサ電子工業・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
メカロックメッキタイプ
アイセル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])45000最大軸穴径(mm)7許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.6
メカロック MSAタイプ
アイセル¥12,714~税込¥13,985~1個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.05
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
メカロック MSRタイプ
アイセル¥8,698税込¥9,5681個12日以内出荷から19日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MWBSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.15
メカロック MKAタイプ
アイセル¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下


























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)