絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 1(2)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 9(1)
- 12.5(1)
全長(mm)
- 15.8(1)
- 20(2)
- 24(2)
- 29(1)
- 33(1)
- 42(1)
- 46(1)
外径(Φmm)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 19000(1)
- 25000(2)
- 33000(2)
- 42000(1)
10000・12000・15000・19000・25000・33000・42000
許容偏心(mm)
- 0.01(1)
- 0.02(2)
0.01・0.02
許容偏角(°)
- 0.7
- 0.2(1)
- 0.5(32)
- 0.6(2)
- 1(499)
- 1.3(2)
- 1.5(21)
- 1.6(2)
- 2(98)
- 2.5(34)
- 3(138)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 5(28)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 許容偏角(°)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.01形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45
カプリコン MDSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.2