絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 1(2)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 9(1)
- 12.5(1)
外径(Φmm)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
全長(mm)
- 15.8(1)
- 20(2)
- 24(2)
- 29(1)
- 33(1)
- 42(1)
- 46(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 19000(1)
- 25000(2)
- 33000(2)
- 42000(1)
10000・12000・15000・19000・25000・33000・42000
許容偏角(°)
- 0.7
- 0.5(11)
- 0.8(1)
- 1(349)
- 1.4(1)
- 1.5(7)
- 2(35)
- 2.5(34)
- 3(78)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(16)
- 6(1)
- 7(1)
許容偏心(mm)
- 0.01(1)
- 0.02(2)
0.01・0.02
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(3)
6(3)
9(2)
20(1)
22(1)
24(1)
25(1)
28(1)
30(1)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.01
カプリコン MDSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)