絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
常用トルク(N・m)
- 4(1)
- 5(2)
全長(mm)
- 37.8(3)
外径(Φmm)
- 34(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
- 31000(1)
- 39000(1)
10000・31000・39000
許容偏心(mm)
- 0.18
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(171)
- 0.15(99)
- 0.2(111)
- 0.25(28)
- 0.3(50)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.5(41)
- 0.6(40)
- 0.7(20)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(70)
- 2(20)
- 2.5(21)
- 3(15)
- 4(11)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(3)
- 5(1)
1・5
ブランド
- 三木プーリ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,986~税込¥8,785~1個3日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。種類ディスクタイプ外径D(Φmm)34全長L(mm)37.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5許容偏心(mm)0.18許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.4材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-030DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)4000形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)32寸法A2(mm)12.5寸法C(mm)3.75寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8寸法S(mm)2.5締結タイプクランプボルトRoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ)
三木プーリ¥8,287税込¥9,1161個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応