絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
常用トルク(N・m)
- 4(1)
- 5(2)
外径(Φmm)
- 34(3)
全長(mm)
- 37.8(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
10000
許容偏角(°)
- 1(3)
1
許容偏心(mm)
- 0.18
- 0.02(61)
- 0.03(4)
- 0.05(74)
- 0.1(104)
- 0.12(4)
- 0.15(35)
- 0.2(37)
- 0.23(5)
- 0.24(5)
- 0.25(7)
- 0.28(4)
- 0.3(24)
- 0.31(5)
- 0.32(5)
- 0.38(5)
- 0.4(6)
- 0.5(17)
- 0.6(26)
- 0.7(7)
- 0.8(5)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
6.35(2)
7(2)
8(3)
9(2)
9.525(2)
10(3)
11(2)
12(2)
14(3)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-030DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)34全長L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法C(mm)3.75寸法K(mm)14.5寸法A2(mm)12.5寸法d3(Φmm)14.5寸法LF(mm)12.4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32寸法LP(mm)8軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.18
サーボフレックス(DA2タイプ)
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)