絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 14(6)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 17(6)
  • 18(7)
  • 19(6)
  • 20(10)
  • 22(8)
  • 24(6)
  • 25(10)
  • 28(10)
  • 30(8)
  • 32(7)
  • 35(9)
  • 38(7)
  • 40(5)
  • 42(5)
  • 45(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(11)
  • 17(7)
  • 18(8)
  • 19(7)
  • 20(10)
  • 22(9)
  • 24(7)
  • 25(10)
  • 28(10)
  • 30(9)
  • 32(8)
  • 35(10)
  • 38(8)
  • 40(5)
  • 42(5)
  • 45(2)
常用トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 39.2(1)
  • 40(2)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 135(2)
  • 150(1)
  • 180(4)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 250(3)
外径(Φmm)
  • 56(1)
  • 64(1)
  • 68(2)
  • 79(1)
  • 82(4)
  • 94(4)
  • 104(3)
全長(mm)
  • 74(1)
  • 78.8(1)
  • 79(1)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 86(1)
  • 86.8(1)
  • 93.6(1)
  • 93.8(1)
  • 97.2(1)
  • 98(3)
  • 98.8(1)
  • 99.6(1)
  • 104.4(1)
  • 107.6(1)
  • 110(1)
  • 112.8(1)
  • 115.6(1)
  • 119.6(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(4)
  • 5200(3)
  • 6000(7)
  • 7000(1)
  • 7900(1)
  • 13000(1)
  • 16000(1)
  • 20000(2)
5000・5200・6000・7000・7900・13000・16000・20000
許容偏角(°)
  • 1(11)
  • 2(5)
  • 4(1)
1・2・4
許容偏心(mm)
  • 0.5
  • 0.02(61)
  • 0.03(4)
  • 0.05(74)
  • 0.1(104)
  • 0.12(4)
  • 0.15(35)
  • 0.2(37)
  • 0.23(5)
  • 0.24(5)
  • 0.25(7)
  • 0.28(4)
  • 0.3(24)
  • 0.31(5)
  • 0.32(5)
  • 0.38(5)
  • 0.4(6)
  • 0.6(26)
  • 0.7(7)
  • 0.8(5)
ブランド
  • 三木プーリ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 椿本チエイン(1)
  • アサ電子工業(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・アサ電子工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
15(8)
16(9)
20(10)
22(8)
25(10)
28(10)
30(8)
32(7)
35(9)
38(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    54,980税込60,478
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    50,980税込56,078
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    47,980税込52,778
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    50,980税込56,078
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    43,980税込48,378
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
  • ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Lタイプ

    アサ電子工業
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)1500種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)300常用トルク(N・m)150慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160常用トルク(N・m)80慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)1820種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)400常用トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸)

    三木プーリ
    42,980税込47,278
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)

    三木プーリ
    52,980税込58,278
    1個
    22日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
ディスクタイプ