絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(9)
- 17(3)
- 18(8)
- 19(3)
- 20(8)
- 22(5)
- 24(4)
- 25(4)
- 28(4)
- 30(3)
- 32(3)
- 35(4)
- 38(3)
- 40(3)
- 42(3)
- 45(4)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(9)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(9)
- 22(6)
- 24(5)
- 25(5)
- 28(5)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(5)
- 38(4)
- 40(4)
- 45(5)
- 48(4)
- 50(3)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 26(1)
- 28(2)
- 30(1)
- 35(4)
- 38(1)
- 40(3)
- 70(4)
- 80(3)
- 245(2)
- 580(1)
- 600(1)
- 800(3)
全長(mm)
- 9.6(1)
- 32.5(2)
- 34(2)
- 35(4)
- 40(2)
- 46(2)
- 65(2)
- 67.1(1)
- 76.2(1)
- 80(3)
- 120(2)
- 144(1)
- 154(1)
- 154.6(1)
- 164(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 31(1)
- 32.5(1)
- 34(4)
- 35(1)
- 37(1)
- 38(2)
- 41(2)
- 44(2)
- 45(3)
- 144(2)
- 155(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 3800(4)
- 5800(2)
- 6000(2)
- 6200(2)
- 7000(2)
- 8000(1)
- 9200(1)
- 10000(2)
- 12000(1)
- 15000(2)
- 78000(1)
2000・3800・5800・6000・6200・7000・8000・9200・10000・12000・15000・78000
許容偏心(mm)
- 0.7
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(171)
- 0.15(99)
- 0.2(111)
- 0.25(28)
- 0.3(50)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.5(41)
- 0.6(40)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(70)
- 2(20)
- 2.5(21)
- 3(15)
- 4(11)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(5)
- 1.5(4)
- 2(7)
- 3(4)
1・1.5・2・3
ブランド
- 三木プーリ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- アサ電子工業(4)
- 椿本チエイン(2)
- 酒井製作所(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・椿本チエイン・酒井製作所
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
オルダムカップリング FJUタイプ
アサ電子工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥45,980~税込¥50,578~1個10日以内出荷から22日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷から23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥82,980税込¥91,2781個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
椿本チエイン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼