絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 10(1)
- 10~20(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 10(1)
- 10~20(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
外径(Φmm)
- 38(2)
- 45(3)
常用トルク(N・m)
- 20(2)
- 40(3)
- 80(3)
全長(mm)
- 65(2)
- 80(3)
許容偏角(°)
- 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(2)
- 8000(1)
7000・8000
許容偏心(mm)
- 0.7
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.28(2)
- 0.3(5)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 0.9(3)
- 1(4)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
10~20(1)
11(1)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3








![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)