絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(5)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(4)
- 25(6)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(5)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(4)
- 25(6)
全長(mm)
- 24.5(1)
- 37(1)
- 39(1)
- 42(1)
- 46(1)
- 46.6(1)
- 57(4)
- 60(1)
- 70.6(1)
- 101(1)
- 134(1)
- 155(1)
- 196(1)
常用トルク(N・m)
- 0.25(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 36(2)
- 45(4)
- 90(3)
- 402(1)
- 706(1)
- 1230(1)
- 2310(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 55(4)
- 63(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1400(1)
- 1600(1)
- 2000(1)
- 3000(1)
- 10000(2)
- 11000(4)
1000・1200・1400・1600・2000・3000・10000・11000
許容偏心(mm)
- 4
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(166)
- 0.15(91)
- 0.2(107)
- 0.25(26)
- 0.3(46)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.5(37)
- 0.6(36)
- 0.7(19)
- 0.8(11)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(69)
- 2(19)
- 2.5(21)
- 3(14)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 3(6)
- 14(1)
- 15(1)
- 25(1)
3・14・15・25
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- アサ電子工業(2)
- 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・三木プーリ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDBタイプ
アサ電子工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25



















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)