絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(137)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • アサ電子工業(22)
  • エスコ(8)
  • 日本ミニチュアカップリング(6)
  • 酒井製作所(4)
  • アイセル(3)
  • SUNGIL(ソンイル)(2)
  • ケイセブン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 6.35
  • 5(299)
  • 6(351)
  • 8(440)
  • 10(413)
  • 11(339)
  • 12(530)
  • 14(508)
  • 15(557)
  • 16(511)
  • 18(429)
  • 19(379)
  • 20(522)
  • 22(270)
  • 24(404)
  • 25(390)
  • 28(347)
  • 30(361)
  • 32(260)
  • 35(274)
  • 38(250)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.35(100)
  • 7(41)
  • 7.93(4)
  • 8(102)
  • 9(24)
  • 9.52(3)
  • 9.525(47)
  • 9.53(4)
  • 10(79)
  • 11(39)
  • 12(48)
  • 13(13)
  • 14(36)
  • 15(16)
  • 16(16)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(2)
全長(mm)
  • 18.4(6)
  • 19.1(4)
  • 20(4)
  • 21.6(10)
  • 22(7)
  • 22.9(4)
  • 23(4)
  • 25.7(3)
  • 26(9)
  • 27(5)
  • 27.3(3)
  • 30(8)
  • 31(9)
  • 31.6(3)
  • 31.8(3)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35(5)
  • 41(5)
  • 42(4)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(4)
  • 0.6(6)
  • 0.7(7)
  • 1(29)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(7)
  • 1.5(10)
  • 1.6(4)
  • 2(42)
  • 2.2(18)
  • 2.5(7)
  • 2.8(7)
  • 3(9)
  • 3.2(5)
  • 4(23)
  • 5(33)
  • 6(10)
  • 10(8)
  • 12(5)
外径(Φmm)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(7)
  • 17(2)
  • 17.5(3)
  • 19(16)
  • 19.1(5)
  • 19.6(2)
  • 20(31)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 25(37)
  • 25.4(3)
  • 26(11)
  • 27(6)
  • 29(5)
  • 30(5)
  • 32(8)
  • 34(8)
  • 39(6)
14・15・16・17・17.5・19・19.1・19.6・20・21・22・25・25.4・26・27・29・30・32・34・39・外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 5000(6)
  • 6000(12)
  • 6500(5)
  • 7600(5)
  • 8000(3)
  • 10000(27)
  • 12000(2)
  • 15000(2)
  • 16000(4)
  • 18000(4)
  • 19000(5)
  • 21000(4)
  • 23000(3)
  • 24000(2)
  • 25000(26)
  • 31000(13)
  • 33000(9)
  • 39000(4)
  • 45000(3)
2000・5000・6000・6500・7600・8000・10000・12000・15000・16000・18000・19000・21000・23000・24000・25000・31000・33000・39000・45000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.02(15)
  • 0.05(7)
  • 0.08(7)
  • 0.1(17)
  • 0.11(1)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.15(23)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(12)
  • 0.25(7)
  • 0.3(6)
  • 0.4(7)
  • 0.5(8)
  • 0.6(4)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(8)
  • 2(6)
0.02・0.05・0.08・0.1・0.11・0.12・0.13・0.15・0.17・0.18・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・1・1.2・1.5・2・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 1(50)
  • 1.5(9)
  • 2(18)
  • 2.5(5)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(6)
0.5・0.6・0.7・1・1.5・2・2.5・3・4・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,588税込6,147
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ日本ミニチュアカップリング
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2三木プーリ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2三木プーリ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ日本ミニチュアカップリング
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2三木プーリ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)12許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,632税込8,395
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状Cねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,588税込5,047
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
10,812税込11,893
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2三木プーリ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ酒井製作所
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング